Page 507 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 507
Elektrische Testausrüstung – Multimeter
Digitales Echteffektiv-Logging-Multimeter 287
Digitales Echteffektiv-Logging-Multimeter Fluke 287
Ersetzt die beliebte 180er-Baureihe mit noch mehr Leistungsmerkmalen. Dieses Multimeter führt bedienerlos fortgeschrittene Messwerterfassung durch und zeigt diese direkt auf dem Bildschirm an, ohne dass ein PC-Downloads nötig wäre. Die TrendCapture-Funktion ermöglicht Technikern und Ingenieuren die schnelle Problemerkennung bei der vorbeugenden Wartung. Besonders große Bildschirmanzeige für grafische Darstellung in Verbindung mit einer verbesserten Schnittstelle mit integrierter Hilfefunktion (i-info Taste), erhältlich in sieben Sprachen, Soft Key-Schnittstelle. Das Multimeter führt bedienerlos mehrfache Messwerterfassung durch und ermöglicht Datenprüfung ohne PC. Lebenslange Gewährleistung.
Hauptmerkmale des Fluke 287:
0,025% Fehlerrate, 100 kHz
AC Bandbreite
Großes 1/4 VGA Punktmatrix-Display mit 50.000 Digits
Messwerterfassungsfunktion mit erweitertem Speicher
TrendCapture erlaubt die grafische Nachbearbeitung der erfassten Messwerte direkt am Messgerät ohne PC. Speicherung von 15.000 Messungen
im Laufe der Zeit
Zukunftsweisender Min/Max/Mittelwert-Modus: alle Daten auf einem Bildschirm, mit Startzeit und Ablaufzeit
i-Taste für Hilfefunktion
Lebenslange Gewährleistung
Teilenummer
3947781
289
Wechselspannungbereich
0,01 uA - 10 A
Wechselstrombereich
1 uV - 1000 V
Bandbreite
100 kHz
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,00025
Batterie Laufzeit
50 Stunden mindestens, 180 Stunden im Aufzeichnungsmodus
51 Stunden mindestens, 180 Stunden im Aufzeichnungsmodus
Kapazitätsbereich
0.001nF - 100mF
Leitfähigkeitsspektrum
0.01nS - 50nS
Gleichstrombereich
0,01 uA - 10 A
Gleichstrom-Messung
1 uV - 1000 V
Maße H x T x B
222 mm x 102 mm x 60 mm
2
Bestellcode
C3955683
C3955684
Teilenummer
3947781
289
Preis je Stück €
577,00
621,00
Prüf- & Messgeräte
493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10839