Page 506 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 506
Elektrische Testausrüstung – Multimeter
170 Serie Digital-Multímetro
Echteffektivwertmessung von Spannung und Strom, Auflösung von 6.000 Digits, Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung sowie Frequenz- und Kapazitätsmessung. Trotz dieser und weiterer nützlicher Leistungsmerkmale bleibt die 170er Serie leicht zu handhaben. Das ergonomisches Gehäuse mit integriertem Holster schützt die Instrumente in rauher und schwieriger Umgebung. Schneller Batteriewechsel ohne Öffnung des kompletten Gehäuses durch die Klappe eines Batteriefachs. Sicherheitskonformität mit EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V. Die 170er Serie von Fluke ist ausgestattet mit TL75 Messleitungen, eingebauter 9 V Batterie und Benutzerhandbuch, sowie Flukes einzigartiger, lebenslanger Gewährleistung.
Leistungsmerkmale:
• Echteffektivwertmessungen
• Zählimpuls der Digitalanzeige aktualisiert sich viermal pro Sekunde
• Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Analoge Balken-/Segmentanzeige aktualisiert sich 40-mal pro Sekunde
• Automatische und manuelle Bereichswahl
• Display Hold und Auto Hold
• Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnungsmodus mit Min/Max-Warnsignal
• Temperaturmessung (Perlenthermoelement-Sonde inbegriffen)
• Smoothing-Modus für stabilere Messwerte bei variierenden Eingangssignalen • Akustische Durchgangsprüfung und Diodentest
• Sicherheitswarnung bei Messleitungsschluss
• Sicherheitswarnung bei Spannungen über 30 Volt
• Batteriewechselanzeige
• Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Holster
• Schneller Batteriewechsel ohne Öffnung des kompletten Gehäuses.
• Auswählbarer Schlafmodus für lange Lebensdauer der Batterien. Gewährleistung
2
Teilenummer
175
177
179
Wechselspannungbereich
0,01 mA - 10 A
Wechselstrombereich
0,1 mV - 1000 V
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,0015
0,0009
Batterie Laufzeit
Alkali, 200 Std typisch
Kapazitätsbereich
1nF - 10000μF
Gleichstrombereich
0,01 mA - 10 A
Gleichstrom-Messung
0,1 mV - 1000 V
Maße H x T x B
190 mm x 85 mm x 45 mm
Zählanzeige
6000
Frequenzbereich
0.01Hz - 100KHz
Bestellcode Teilenummer
C3945686 175
C3945687 177
C3945688 179
Preis je Stück €
199,00
245,00
273,00
492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10826