Page 505 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 505
Elektrische Testausrüstung – Multimeter
28-II Robuste, wasserdichte Digitalmultimeter
Teilenummer
3947770
3947820
Wechselspannungbereich
0,01 uA - 10 A
Wechselstrombereich
0,1 mV - 1000 V
Bandbreite
20 kHz
50 kHz
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,0001
0,0005
Batterie Laufzeit
800 hours
Kapazitätsbereich
1 nF to 9999 ?F
Gleichstrombereich
0,01 uA - 10 A
Gleichstrom-Messung
0,1 mV - 1000 V
Maße H x T x B
198 mm x 100 mm x 63,5 mm
Zählanzeige
6000
20000
Bestellcode
C2149379
C2149378
Serie 80 Digital Multimeter
Neu: Gemäß IP67 wasser- und staubdicht, komplett abgedichtet für den Einsatz in rauhen Umgebungen
Sturzsicher im Holster bis zu drei Meter
Mittelwerterfassung von Spannung und Strom bei Messungen
Neu: hintergrundbeleuchtete Tasten gewähren gute Ablesbarkeit auch in schlecht beleuchteter Umgebung
Große Anzeigeziffern und zweistufige, helle Hintergrundbeleuchtung für bessere Ablesbarkeit
Zusätzlicher Schutz durch umkehrbares Holster bei Nichtverwendung des Instruments
Resistent gegenüber gefährlichen Spannungsspitzen von bis zu 8.000 V, die beim Schalten von Lasten und durch Schaltkreisfehler in Industrieanlagen auftreten können.
Das Gerät erfüllt die Bedingungen der elektrischen Sicherheitsnormen der IEC und ANSI (jeweils 2. Ausgabe)
Lange Lebensdauer der Batterien (800 Stunden)
Relativwert-Modus zum Abziehen des Messleitungswiderstandes bei niederohmigen Messungen
Automatische und manuelle Bereichswahl für maximale Flexibilität
Optionaler Magnethalter ermöglicht bequemes Ablesen und Einstellen – Ihre Hände bleiben für andere Aufgaben frei
MSHA-Zulassung
Leistungsmerkmale:
Messung von Gleich- und Wechselspannungen bis zu 1.000 Volt.
Messungen bis zu 10 A (20 A bis zu 30 Sekunden).
Kapazitätsbereich von 10.000 μF.
Frequenz bis zu 200 kHz.
Erweiterte Bandbreite bei Wechselspannungsmessung von 40 Hz bis 30 kHz. Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest.
Min-/Max- und Mittelwert-Aufzeichnung zur automatischen Aufzeichnung von Abweichungen.
Preis je Teilenummer Stück €
3947770 441,00
3947820 476,00
Echteffektivwertmessung von Spannung und -strom für präzise Messungen
an nicht sinusförmigen Signalen. Großes Display mit analoger Balkenanzeige
und zweistufiger, heller Hintergrundbeleuchtung. Automatische und manuelle
Bereichswahl für maximale Flexibilität. Relativwert-Modus zum Abziehen des Messleitungswiderstandes bei niederohmigen Messungen. Min/Max/Mittelwert-
Erfassung mit Min/Max-Warnhinweis zur automatischen Erfassung von 2 Abweichungen. Touch Hold zur Erfassung stabiler Messwerte ohne Einfluss von
Störsignalen. akustische Durchgangsprüfung, Diodentest und Widerstandsmessung. akustisches Signal bei falschem Anschluss. Klassisches Design mit neuem, abnehmbaren Holster und integrierter Halterung für Messleitungen und -fühler. Verbesserter auswählbarer Schlafmodus für lange Lebensdauer der Batterien. Schneller Sicherungs- und Batteriewechsel ohne Öffnung des kompletten Gehäuses. Einschaltbarer Filter für präzise Spannungs- und Frequenzmessungen an Motorantrieben. Integriertes Thermometer. Spitzenwerterfassung zur Aufzeichnung von kurzzeitigen Transienten bis zu 250mμs .
Teilenummer
3947847
3947858
Wechselspannungbereich
10 A
Wechselstrombereich
0,1 mV - 1000 V
Bandbreite
5 kHz
20 kHz
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,001
0,0005
Batterie Laufzeit
Alkali, 400 Std typisch
Kapazitätsbereich
1nF - 9999μF
Gleichstrombereich
10 A
Gleichstrom-Messung
0,1 mV - 1000 V
Maße H x T x B
200 mm x 95 mm x 48 mm
Zählanzeige
6000
20000
Bestellcode
C1694647
C1694648
Teilenummer
3947847
3947858
Preis je Stück €
427,00
507,00
Prüf- & Messgeräte
491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10817 10853