Page 504 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 504
Elektrische Testausrüstung – Multimeter
110 Serie Digital-Multímetro
Mit dem digitalen Fluke Multimeter lassen sich auf schnelle und einfache Weise grundlegende Messungen durchführen Dieses Digitalmultimeter ist einfach zu bedienen und verfügt über Funktionen, mit denen sich fast alle elektrischen Probleme beheben lassen.
Mit der Fluke VCHEKTM LoZ Niederohmmessfunktion können Benutzer gleichzeitig die Spannung und die Kontinuität messen. Mit Hilfe der Min/Max-Funktion lassen sich Signalschwankungen aufzeichnen. Durchführung von Diodentests möglich, automatische und manuelle Bereichswahl. Großes, hintergrundbeleuchtetes Display für eine klare Anzeige.
Konformität mit den Normen der Messkategorie CAT III 600 V und Kategorie IV 300 V für ein höheres Level an Sicherheit
Verwendung für Spannungsüberprüfungen, Kontinuitäts-, Ohm- und Diodentests sowie Leistung
Teilenummer
3088053
2583552
2583583
2583601
2583647
Artikel Beschreibung
FLUKE 113 TRUE RMS MULTIMETER
FLUKE 114 TRUE RMS MULTIMETER
FLUKE 115 TRUE RMS MULTIMETER
FLUKE 116 TRUE RMS MULTIMETER
FLUKE 117 TRUE RMS MULTIMETER
Wechselspannungbereich
0,01 A - 10 A
Wechselstrombereich
0,1 mV - 600 V
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,02
0,005
Batterie Laufzeit
9 Volt Alkali 400 Stunden typisch
Kapazitätsbereich
1nF - 10000μF
1nF - 10000μF
Gleichstrombereich
1 mA - 10 A
1 mA - 10 A
Gleichstrom-Messung
0,1 mV - 600 V
Maße H x T x B
167 mm x 84 mm x 46 mm
Zählanzeige
6000
Frequenzbereich
0.01Hz - 50KHz
Bestellcode
C3972573
C3972574
C3972575
C3972576
C3972577
Teilenummer Artikel Beschreibung
3088053 FLUKE 113 TRUE RMS MULTIMETER
2583552 FLUKE 114 TRUE RMS MULTIMETER
2583583 FLUKE 115 TRUE RMS MULTIMETER
2583601 FLUKE 116 TRUE RMS MULTIMETER
2583647 FLUKE 117 TRUE RMS MULTIMETER
Preis je Stück €
119,00
159,00
189,00
219,00
229,00
2
490
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10846