Page 496 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 496
Höhenmesser
Digitales Höhenmessgerät
Robuste Einzelsäulenkonstruktion. Deutliche LCD-Anzeige mit 14 mm
Ziffernhöhe. Handrad ermöglicht einfache Bewegung des Messkopfs. Feineinstellungsmechanismus. Geschwungene Basis bietet verbesserten Handgriff. Ritzer mit Wolframkarbid-Spitzee. Fünf-Knopf-Bedienung: OFF: Strom abgeschaltet. ON/ZERO: Strom angeschaltet/Null gesetzt. MM/Inch: Metrisch/Zoll- Umschaltung ADD+: Voreinstellung Plus. SUB: Voreinstellung Minus. Messbereich: 300 mm/12” Auflösung: 0,01 mm/0,0005” Wiederholpräzision: 0,01 mm
Hochleistungsbedienfeld für Micro Hite
Bestellcode
C6055122
Micro Hite Plus M
Preis je Stück €
971,00
Bestellcode Maximal Messung
C4971798 300 mm
Micro Hite
2
Bandbreite
0 - 12 in
Preis je Stück €
294,34
Micro Hite Plus M 350, 600 und 900, motorisierte Ausführung, intuitive Bedienung und optimale Benutzerfreundlichkeit. Fortgeschrittene Funktionen mit spezifischer D2-Messung für erweiterte Messfunktionen, ein wahres Multitalent.
Bestellcode
C6055118
C6055119
C6055120
Maximal Messung
365 mm
615 mm
920 mm
Genauigkeit
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
Preis je Stück €
5330,00
5816,00
9215,00
Hochleistungsbedienfeld Plus für Micro Hite Plus M
Micro Hite 350, 600 und 900, die metrologische Referenz für Ihre Werkstatt. Einfache Bedienung, sehr robuste Ausführung und extreme Lebensdauer machen das Micro Hite zum idealen Messinstrument für Ihre Qualitätskontrolle. Wird mit Kalibrierschein des Schweizer Kalibrierdienstes SCS geliefert.
Bestellcode
C6055107
C6055108
C6055109
Maximal Messung Genauigkeit
365 mm (2 + 3.L) L in m
615 mm (2 + 3.L) L in m
920 mm (2 + 3.L) L in m
Preis je Stück €
5452,00
6058,00
9702,00
Bestellcode
C6055123
Preis je Stück €
1081,00
482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
43316
26961
43325
43324
43318