Page 495 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 495
Messuhr
Messschieber mit Rundskala CCMA-P
Nonius-Tiefenmessschieber
Schweizer Uhrenmessschieber mit Rundskala und patentierter, stoßfester Konstruktion.
Nonius aus rostfreiem Edelstahl für Messspannen bis 500 mm.
Bestellcode
C6055050
C6055059
Bandbreite
0-150 mm
0-6 in
Verfahrweg pro Umdrehung
2 mm
0,1 in
Skaleneinteilung
0,02 mm
0,001 in
Preis je Stück €
118,00
145,00
Bestellcode
C6055139
C6055140
C6055141
Bandbreite
0-150 mm
0-250 mm
0-500 mm
Skaleneinteilung
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Preis je Stück €
46,00
58,00
115,00
Digimtic Tiefenmesser
2
Bestellcode Genauigkeit
C3964753 ±0.04mm/0.002in
Bandbreite
0-300mm/0-12in
Resolution
0.01mm/0.0005in
Preis je Stück €
417,00
Prüf- & Messgeräte
481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42930
223945
43695