Page 498 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 498
Höhenmesser | Daten-Software | Reißnadel
Kleiner Zubehörsatz für HG
Kleiner Messeinsätze-Satz, kompatibel mit allen vertikalen Längenmessern [Höhenmessern] der Marke TESA. Dieser kleine Messeinsätze-Satz ist die perfekte Ergänzung für zahlreiche Messaufgaben an mechanischen Teilen.
Preis je Bestellcode Stück €
C6055121 534,00
Stat Express
Stat-Express-Software zur statistischen Auswertung von Daten und Erstellung von Messprotokollen.
Preis je Bestellcode Stück €
C6055049 1170,00
Data Direct
Digitales Anreißgerät DS IP67
Digitales Anreißgerät, IP67, mit Vollschutz gegen Spritzwasser.
2
Data-Direct-Software für die Datenerfassung am PC.
Bestellcode
C6055048
Preis je Stück €
529,00
Bestellcode
C6055130
C6055131
Maximal Messung
300 mm
600 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
399,00
638,00
484
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
43354 43326
43696
43355