Page 494 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 494
Skalenmessschieber
Präzisions-Skalenmessschieber
Messchieber mit Rundskala Etalon 125
Dieser Schieber besteht aus gehärteten Edelstahlteilen mit mattverchromten Oberflächen. Vierfacher Leistungsschub für Außen-, Innen-, Höhen- und Tiefenmessung. Der Schieber hat eine Daumenrolle für eine einfache Einstellung sowie Rändelfeststellschraube.
Schweizer Uhrenmessschieber mit Rundskala und patentierter, stoßfester Konstruktion.
Bestellcode
C4971532
Maximal Messung
150 mm
Skaleneinteilung
0,02 mm
Backenlänge
40 mm
Bestellcode
C6055061
Bandbreite
0-150 mm
Verfahrweg pro Umdrehung
1 mm
Skaleneinteilung
0,02 mm
Preis je Stück €
118,00
Bestellcode
C4971532
Uhrenmessschieber
Preis je Stück €
39,80
Messschieber mit Rundskala CCMA-M
2
Standard-Messschieber mit Rundskala in stoßfester Konstruktion.
Schweizer Uhrenmessschieber mit Rundskala und patentierter, stoßfester Konstruktion.
Bestellcode
C6055055
C6055056
C6055057
C6055058
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Verfahrweg pro Umdrehung
1 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Preis je Stück €
49,00
49,00
59,00
90,00
Bestellcode
C6055054
C6055051
C6055060
C6055052
C6055053
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-6 in
0-200 mm
0-300 mm
Verfahrweg pro Umdrehung
1 mm
2 mm
0,1 in
2 mm
2 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,02 mm
0,001 in
0,02 mm
0,02 mm
Preis je Stück €
125,00
118,00
145,00
209,00
349,00
480
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
43692 26702
42928 42929