Page 497 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 497
Höhenmesser
Tesa Hite
Tesa Hite Plus M mit integriertem Drucker
Tesa Hite 400 und 700 mit opto-elektronischem Messsystem, inkremental geteiltem Glasmaßstab, für höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Dank integriertem Luftlager ein Muss für jede Werkstatt.
Tesa Hite plus M 400 und 700, die motorisierte Ausführung, ideal für wiederkehrende Messungen. Mit integriertem Drucker.
Bestellcode
C6055110
C6055111
Maximal Messung
415 mm
715 mm
Preis je Genauigkeit Stück €
(2,5 + 4.L) L in m 4067,00
(2,5 + 4.L) L in m 4706,00
Bestellcode
C6055115
C6055116
Maximal Messung
405 mm
705 mm
Genauigkeit
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Preis je Stück €
5724,00
6362,00
Tesa Hite Plus M
Tesa Hite Magna
2
Tesa Hite plus M 400 und 700, die motorisierte Ausführung, ideal für wiederkehrende Messungen.
Tesa Hite Magna 400 und 700, widerstandsfähig unter extremen Werkstattbedingungen. Patentiertes magna mm-Messsystem, unempfindlich gegen Spritzwasser dank IP65.
Bestellcode
C6055112
C6055113
Maximal Messung
405 mm
705 mm
Genauigkeit
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Preis je Stück €
5469,00
5980,00
Bestellcode
C6055114
C6055117
Maximal Messung
415 mm
715 mm
Genauigkeit
8 μm
8 μm
Preis je Stück €
2856,00
3356,00
Prüf- & Messgeräte
483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43320
43315
43314 43321