Page 493 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 493
Digitale Messschieber
ABSOLUTE Digimatic Messschieber
Diese Digimatic Messschieber ermöglichen Ihnen zuverlässige Messungen und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Das ABSOLUTE System liefert zuverlässige Messergebnisse. Eine hochwertige Führungsflächenbearbeitung ermöglicht Ihnen eine reibungslose Gleitbewegung. Eine große Ziffernhöhe von 9 mm Höhe sorgt für einfache Ablesbarkeit der Messungen. Außerordentliche Batterielebensdauer.
Bestellcode
C3667679
C3420313
C3420303
C3420306
C3420312
C4108066
C3420308
C4318917
C3420314
C3420315
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-300 mm
Anzeige Typ
Metrisch
Metrisch
Metrisch
Metrisch
Metrisch/zöllig
Metrisch
Metrisch
Metrisch
Metrisch/zöllig
Metrisch
Data Output
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Depth Bar
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Art(en)
Ohne Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Mit Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Ohne Daumenrolle
Preis je Stück €
109,00
140,00
153,00
109,00
153,00
139,00
170,00
198,00
140,00
359,00
Absolute Digimatic Messschieber IP67
ABSOLUTE Digimatic Messschieber mit Feder- und Normalbacken
2
Mit diesen robusten Schiebern können sie zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum durchführen. Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Das ABSOLUTE System liefert zuverlässige Messergebnisse. Er ist staubdicht und übersteht sogar das zeitweilige, komplette Untertauchen in Wasser ohne dabei Schaden zu nehmen (Schutzklasse IP67). Extrem beständig gegenüber Kühl- und Schmiermitteln.
Dies ist ein Digimatic Messschieber mit Feder- und Normalbacken. Er bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messoberflächen in Messerform erlauben Ihnen das Messen von Außenabmessungen. Die abgerundete Messoberfläche erlaubt Ihnen das Messen von Innenabmessungen. Das ABSOLUTE System liefert zuverlässige Messergebnisse.
Bestellcode
C3420328
C3420334
C3420331
C3420329
C3420335
C3420336
C3420330
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-300 mm
0-300 mm
Data Output
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Depth Bar
Flach
Flach
Ø1,9 mm
Flach
Flach
Flach
Flach
Preis je Stück €
160,00
205,00
160,00
225,00
260,00
370,00
310,00
Bestellcode
C3421563
C3421564
C3421560
C3421561
C3421562
Bandbreite
0-200 mm
0-300 mm
0-500 mm
0-750 mm
0-1000 mm
Genauigkeit
±0,03 mm
±0,04 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,07 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
355,00
395,00
740,00
1020,00
1235,00
Prüf- & Messgeräte
479
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50393
51431
50405