Page 492 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 492
Digitale Messschieber
Twin Cal IP67
Twin Cal IP67 Werkstatt-Messschieber
Nachrüstfähige Twin-Cal-Messschieber mit integriertem Messdatenanschluss, Schutzart IP67, großer LCD-Anzeige und Soft-Touch-Bedienung.
Twin-Cal Werkstatt-Messschieber mit integriertem Messdatenanschluss, Schutzart IP67.
Bestellcode
C6055073
C6055074
C6055075
C6055076
C6055077
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Preis je Stück €
149,00
149,00
149,00
209,00
288,00
Bestellcode
C6055078
Bandbreite
0-300 mm
Preis je Stück €
443,00
Digitale Messschieber ABS
2
Bestellcode
C3970048
C3964933
Genauigkeit
±0.02mm / ±0.0005”
±0.03mm/±0.0015”
Bandbreite
0-6”/0-150mm
0-300mm/0-12in
Maximal Messung
150 mm
300 mm
Minimal Messung
0 mm
0 mm
Resolution
0.005”/0.01mm
0.01 mm
Preis je Stück €
122,00
394,00
478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
42921
223935 42924