Page 491 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 491
Digitale Messschieber
Elektronischer Messschieber mit Großanzeige
Valueline IP40
Deutliche und 16 mm große LCD-Anzeige. Gehärteter Edelstahlrahmen und Messschenkel. Daumenrolle für Einstellung, Rändelfeststellschraube und Tiefenmessstange. Zoll/metrische-Umschaltung. 0,01 mm/0,0005” Auflösung. 0,01 mm Wiederholpräzision. ± 0,02 mm Genauigkeit. 40 mm Außen- und 18 mm Innenmessschenkel.
Valueline-Messschieber mit großer LCD-Anzeige.
Bestellcode
C4971795
C4971796
C4971797
Bandbreite
0-200 mm / 0-8 in
0-300 mm / 0-12 in
0-150 mm
Preis je Stück €
78,36
136,42
51,11
Bestellcode
C6055069
C6055070
C6055071
C6055072
Twin Cal IP40
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Preis je Stück €
82,00
82,00
103,00
160,00
Elektronischer Messschieber IP40
Standard IP40-Messschieber mit Daumenrädchen
2
Preis je Stück €
48,00
54,00
88,00
Nachrüstfähige Twin-Cal-Messschieber mit integriertem Messdatenanschluss und großer LCD-Anzeige.
Bestellcode
C6055066
C6055067
C6055068
Bandbreite
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Bestellcode
C6055062
C6055065
C6055063
C6055064
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Preis je Stück €
110,00
110,00
137,00
212,00
Prüf- & Messgeräte
477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43357 26959
42922 42923