Page 490 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 490
Messschieber
Noniusmesssschieber
Messschieber mit scharf kontrastiertem, mit Laser skaliertem Nonius.
Bestellcode
C6055136
C6055137
C6055138
Bandbreite
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Skaleneinteilung
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
Preis je Stück €
77,00
140,00
278,00
Swisscal 2
Messschieber mit scharf kontrastiertem, mit Laser skaliertem Nonius.
Bestellcode Bandbreite Skaleneinteilung
C6055132 0-150 mm 0,02 mm
Messschieber mit Nonius aus rostfreiem Edelstahl.
Preis je Stück €
63,00
Noniusmesssschieber
Bestellcode Bandbreite
C6055133 0-150 mm
C6055134 0-200 mm
C6055135 0-300 mm
Skaleneinteilung
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Preis je Stück €
25,00
45,00
84,00
2
Serie 530
• Standardtyp
• Hauptskala und Nonius, satinverchromt für bessere Lesbarkeit. • Erhöhte Führungsbahnen
• Zoll-Metrisch Metrisch/Zoll
• Funktion Gradeinteilung 0,05 mm-1/128”
Bestellcode
C3421054
C3421053
C4105503
C3964755
C4105762
C3964756
C4105763
C3964757
Bandbreite
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm/0-6” mm
0-150 mm/0-6” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-300 mm/0-12” mm
0-300 mm/0-12” mm
Anzeige Typ
Metrisch
Metrisch
Metrisch/zöllig
Metrisch/zöllig
Metrisch/zöllig
Metrisch/zöllig
Metrisch/zöllig
Metrisch/zöllig
Depth Bar
Ø1,9 mm
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Genauigkeit
±0,05 mm
±0,05 mm
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.0015in
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.001in
±0,08 mm/0.003”
±0.03mm/±0.001in
Skaleneinteilung
0,05mm
0,02 mm/0,001”
0,02 mm/0,001”
Preis je Stück €
43,00
29,00
30,00
55,00
74,00
79,00
178,00
196,00
0,02 mm/0,001”
476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10799
43694 42931 42932