Page 49 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 49
Schraubenschlüssel - Rollgabelschlüssel
Schlüssel, einstellbar, Seitenmutter, verchromt
Rollgabelschlüssel, einstellbar (ohne Zahnung)
Die neue Palette an einstellbaren Rollgabelschlüsseln aus dem IRWIN Vise-Grip- Angebot wird aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt und hat parallele, maschinell bearbeitete Klemmbacken, die sicheren Halt geben und das Abrutschen verhindern. Diese Rollgabelschlüssel haben auf ihren Klemmbacken beidseitig eine Skala, auf der einen Seite eine metrische und auf der anderen eine mit Zollangaben. Diese Rollgabelschlüssel besitzen einen Griff aus massivem Stahl und sind in den Größen von 150 mm bis 300 mm erhältlich.
Einstellbare Schlüssel mit Seitenmutter für anspruchsvolle Anwendungen Standards: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M – 2003 und UNE 16532 In einem Stück geschmiedet für bessere Leistung
Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung 15° für bessere Zugänglichkeit
Messskala in mm
Größere und abgerundete Griffe für einen komfortablen Halt
Verchromt
Bestellcode
C4001411
C3213828
C3213829
C3213830
C3691981
C3999397
C3999398
Länge inch
6
8
10
12
16
20
30
Länge
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
750 mm
Preis je Stück €
35,64
39,89
48,19
61,91
99,26
160,72
318,81
Bestellcode
C4189750
C4189749
C4189748
C4189747
Länge
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Spannbackenkapazität maximal
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Preis je Stück €
7,70
8,74
10,41
14,96
Rollgabelschlüssel
Anpassbare Schraubenschlüssel, verchromt
Schlüssel haben Skalen, metrisch und Zoll. ProTouch TM Griff für zusätzlichen Komfort. TÜV/GS-Zulassungen zeugen von hohen Produktionsstandards.
Einstellbare Schlüssel mit Seitenmuttersystem
Standards: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M – 2003 und UNE 16532 Strapazierfähig. 2, 25 Mal ISO-Normanforderungen
Geschmeidige Bewegung und Präzision
Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung 15° für bessere Zugänglichkeit
Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material
Linke Skala, Messung in mm
Brüniert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Bestellcode
C6023308
C3974586
C3974587
C3974588
Größe
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Spannbackenkapazität maximal
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Preis je Stück €
8,16
9,26
11,04
15,86
60 CP Einmaulschlüssel verstellbar DIN 3117
Bestellcode
C5058203
C5058205
C5058207
C5058208
Länge inch
6
8
10
12
Länge
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
33,20
37,01
40,38
48,19
• Ausführung nach ISO 6787
• Maulstellung = 15°
• Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
• Mit Einstellskala
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe poliert
1
Schlüssel, einstellbar, Seitenmutter
Bestellcode
C2704430
C2704431
C2704432
C2704433
Gesamtlänge
155 mm
205 mm
255 mm
305 mm
Spannbackenka- pazität
20 mm
25 mm
30 mm
36 mm
Preis je Stück €
7,73
10,31
13,20
18,20
Preis je Stück €
18,00
19,00
23,00
28,00
37,00
68,00
115,00
160,00
Einstellbare Schlüssel mit Seitenmuttersystem
Standards: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M – 2003 und UNE 16532 Strapazierfähig. 2, 25 Mal ISO-Normanforderungen
Geschmeidige Bewegung und Präzision
Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung 15° für bessere Zugänglichkeit
Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material
Linke Skala, Messung in mm
Brüniert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Verstellbarer Schraubenschlüssel mit Skala, verchromt
Bestellcode
C5058202
C5058204
C5058206
C4364883
Länge inch
6
8
10
12
Länge
158 mm
208 mm
257 mm
308 mm
Preis je Stück €
23,58
36,13
39,06
47,16
Bestellcode
C4451270
C5094055
C3712570
C3769346
C4399186
C5094056
C5094057
C5094058
Gesamtlänge
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
380 mm
450 mm
600 mm
Spannbackenka- pazität maximal
15 mm
24 mm
28 mm
34 mm
35 mm
45 mm
54 mm
62 mm
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
35
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41363
45076
41364
40561
6634
38281 9479