Page 47 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 47
Schraubenschlüssel - Rollgabelschlüssel
Rollgabelschlüssel verchromt / Komfort-Griff / Extragroße Öffnungs- weite
6”- und 8”-Rollgabelschlüssel, extra große Öffnungsweite und extra schmale Backen
Chrom-Vanadium-Stahl Perfekt parallele Backenoberflächen Anliegender Backenschaft Präzisionsgeschliffene Backenschiene Dreifach beschichtet und verchromt Austauschbarer Komfort-Griff 78 % größere Öffnung Kompaktes und leichtes Werkzeug Ideal für Klempner-, HLK und MRO-Anwendungen.
6”- und 8”-Rollgabelschlüssel Verchromte Oberfläche Rechtsdrehend
Extra große Öffnungsweite (34 mm) Extra schmale Backen (4,5 mm) Gewicht: 200 g
Komfortgriff aus Gummi
Chrom-Vanadium.
Das extra schmale Backendesign (bis zu 50 % schmaler als Standardschlüssel mit ähnlicher Öffnung) bietet aufgrund der verringerten Dicke und der vollständigen Länge der extra schmalen Backen eine bessere Zugänglichkeit.
Bestellcode
C5044470
C5044471
Gesamtlänge
176 mm
216 mm
Backenspannweite
34 mm
39 mm
Preis je Stück €
21,62
23,48
Bestellcode
C6822494
C6822495
Gesamtlänge
176 mm
205 mm
Spannbackenka- pazität
34 mm
39 mm
Werkstoffdicke
4,5 mm
4,5 mm
Preis je Stück €
24,30
26,18
6”- und 8”-Rollgabelschlüssel, extra große Öffnungsweite und extra schmale Backen
Anpassbare Schraubenschlüssel
1
6”- und 8”-Rollgabelschlüssel Phosphatierte Oberfläche Linksdrehend
Extra große Öffnungsweite (34 mm) Extra schmale Backen (4,5 mm) Komfortgriff aus Gummi Chrom-Vanadium.
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Speziell einstellbare Schlüssel mit extrabreiter Backenöffnung
Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 und BS 6333 Hochleistungsstahllegierung
Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
Breitere Backenöffnung und kürzerer Griff als ein Standardschlüssel Schlanker, starker Kopf für einfache Zugänglichkeit und hohe Leistung Schraube mit Linksgewinde
Brüniert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Bestellcode Teilenummer
C5058196 9031P
Das extra schmale Backendesign (bis zu 50 % schmaler als Standardschlüssel mit ähnlicher Öffnung) bietet aufgrund der verringerten Dicke und der vollständigen Länge der extra schmalen Backen eine bessere Zugänglichkeit.
Bestellcode
C6822492
C6822493
Gesamtlänge
176 mm
205 mm
Spannbackenka- pazität
34 mm
39 mm
Werkstoffdicke
4,5 mm
4,5 mm
Preis je Stück €
22,54
24,27
Preis je Stück €
25,09
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
33
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169492 32252
45091
169494