Page 48 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 48
Schraubenschlüssel - Rollgabelschlüssel
Anpassbare Schraubenschlüssel
Einstellbarer Schlüssel mit dünnen Backen
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Speziell einstellbare Schlüssel mit extrabreiter Backenöffnung
Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 und BS 6333 Hochleistungsstahllegierung
Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
Breitere Backenöffnung und kürzerer Griff als ein Standardschlüssel Schlanker, starker Kopf für einfache Zugänglichkeit und hohe Leistung Schraube mit Linksgewinde
Brüniert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Speziell einstellbarer Schlüssel, 6” und 8”, mit extrabreiter Öffnung Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 und BS 6333 Hochleistungsstahllegierung
Komfortabler und rutschfester Griff aus thermoplastischem Material Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
40 % breitere Öffnung im Vergleich zu einem einstellbaren Standardschlüssel 45 % dünnere Backen im Vergleich zu einem einstellbaren Standardschlüssel Geringeres Gewicht mit komfortabler Grifflänge
Schlanker, starker Kopf für einfache Zugänglichkeit und hohe Leistung Schraube mit Linksgewinde
Brüniert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Bestellcode
C1251755
C1251756
C2952297
C2952305
Teilenummer
9029
9031
9033
9035
Größe
170 mm
218 mm
270 mm
324 mm
Preis je Stück €
23,58
25,49
35,20
51,26
Bestellcode
C5058195
C2145165
Preis je Teilenummer Größe Stück €
9029-T 170 mm
27,34
9031-T 218 mm 32,76
Anpassbare Steckschlüssel
Anpassbarer Schlüssel
1
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 und BS 6333 Hochleistungs-Stahllegierung
Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus Maulstellung 15° für bessere Zugänglichkeit Linksdrehende Schraube
Serie P: umstellbare Backe zur Verwendung an Rohren Brüniert Brüniert, rostschutzbehandelt
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Speziell einstellbare Schlüssel mit extrabreiter Backenöffnung
Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 und BS 6333 Hochleistungsstahllegierung
Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material
Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
40 % breitere Öffnung im Vergleich zu einem einstellbaren Standardschlüssel und geringeres Gewicht mit einem kürzeren Griff als ein Standardschlüssel
Bestellcode
C1251761
C1251763
C1251765
C1251767
C1251769
C1251771
C1251774
C1251776
Spannbackenkapazität maximal
20 mm
21 mm
27 mm
28 mm
31 mm
33 mm
34 mm
33 mm
Länge
158 mm
158 mm
208 mm
208 mm
257 mm
257 mm
308 mm
257 mm
Preis je Stück €
22,36
24,75
23,78
26,85
30,81
34,61
45,75
50,34
Schlanker, starker Kopf für einfache Zugänglichkeit und hohe Leistung Schraube mit Linksgewinde
Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Bestellcode
C2550400
C1251757
Teilenummer
9029 C
9031 C
Größe
170 mm
218 mm
Preis je Stück €
26,07
28,41
34
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8568 41360
41361
41362