Page 50 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 50
Schraubenschlüssel - Hakenschlüssel
4106 Verstellbarer Hakenschlüssel
Verstellbare Hakenschlüssel
Verstellbarer Hakenschlüssel
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Gelenkkopf mit Haken für verschiedene Durchmesser von Ringen und Lagern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
• Ein Hakenschlüssel passt für Muttern mehrerer Größe und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.
• wirtschaftliche Lösung: Vier Hakenschlüssel passen für ein breites Spektrum von Muttern mehrerer Größe
• Größenbezeichnung durch Lasergravur für verschiedene Größen der Muttern
• die der Hakenschlüssel umfasst; erlaubt einfache Auswahl des richtigen Schlüssels • vielseitig geeignet für eine große Auswahl an Wellenmuttern
• Minimiert das Schadensrisiko an Welle und Mutter
Bestellcode
C2407218
C2407220
C2407221
C2407219
Teilenummer
HNA 1-4
HNA 5-8
HNA 9-13
HNA 14-24
Durchmesserbereich
In Verbindung mit
Preis je Stück €
28.30
30.20
38.20
55.25
Bestellcode
C3419063
C3998972
C3419064
C3998973
C3998974
C3998975
Verstellbarer Hakenschlüssel
1
Größe
19 - 50 mm
20-35 mm
32 - 75 mm
35-60 mm
60-90 mm
90-155 mm
Preis je Stück €
14,60
22,51
24,17
24,51
32,37
37,98
20-35 mm KM1-4
35-60 mm KM5-8
60-90 mm KM9-13
90-150 mm KM14-24
Hakenschlüssel
• Minimiert das Schadensrisiko an Welle und Mutter
• Der Kunststoffgriff ist öl- und fettbeständig, schmutzunempfindlich und bietet sicheren Halt
• Der Kunststoffgriff minimiert Hautkontakt mit dem Metall und reduziert das Korrosionsrisiko im Griffbereich
• Die Größenbezeichnung ist durch Lasergravur vorgenommen und macht Erkennung und Auswahl einfach
• Als Set erhältlich: Das SKF Hakenschlüsselset umfasst 9 Schlüssel für Muttern der Größe 4 bis 16
Bestellcode
C2407159
C2407160
C2407187
C2365745
C2407203
C0178382
C2407212
C2351503
C2407165
C2407172
C0158482
C2407176
C2407179
C2407182
C2365744
C2407201
Teilenummer
HN 0
HN 1
HN 2-3
HN 4
HN 5-6
HN 7
HN 8-9
HN 10-11
HN 12-13
HN 14
HN 15
HN 16
HN 17
HN 18-20
HN 21-22
In Verbindung mit KM
0
1
2, 3
4
5, 6
7
8, 9
10, 11
12, 13
14
15
16
17
18, 19, 20
21, 22
Außendurchmesser
Preis je Stück €
15.20
15.20
16.70
17.65
18.20
19.00
21.30
24.60
26.60
27.05
27.05
27.05
42.65
42.95
66.65
Verstellbarer Hakenschlüssel zur Entfernung von Ringen, Manschetten und Kontermuttern
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Bei Gebrauch sicherstellen, dass Backenhaken ordnungsgemäß positioniert ist. Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
16 - 20
20 - 22
25 - 28
30 - 32
38 - 45
52 - 55
58 - 65
68 - 75
80 - 90
92 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Bestellcode
C3998967
C3998968
C3998969
C3998970
Größe
22-35 mm
35-60 mm
60-90 mm
95-155 mm
Preis je Stück €
20,51
25,09
36,91
39,99
95 - 100 mm
105 mm
110 - 115 mm
120 - 130 mm
135 - 145 mm
Hakenschlüssel Set
36
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41255 8664
7624
7625