Page 51 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 51
Schraubenschlüssel - Hakenschlüssel | Schraubenschlüssel - Schlag-Schraubenschlüssel
Locknut-Hook
Mit Hakenschlüssel LOCKNUT-HOOK können außer Lagern auch Abziehhülsen mit Hilfe von Abdrückmuttern demontiert werden. Hakenschlüssel gibt es in Größen passend zu Nutmuttern KM0 bis KM40, geeignet für Durchmesser von 16 mm bis 245 mm.
Locknut-Doublehook
Doppelhakenschlüssel LOCKNUT-DOUBLEHOOK sind für den Einbau von Pendelkugellagern mit kegeliger Bohrung bestimmt. Die Einzelschlüssel sind im Set lieferbar. Die Doppelhakenschlüsselsets enthalten einen Drehmomentschlüssel. Dieser ermöglicht eine exakte Bestimmung der Montageausgangsstellung mit einem vorgegebenen Anziehdrehmoment. Doppelhakenschlüsselsets sind für mehrere Größen von Nutmuttern geeignet. Es gibt je ein Set für Nutmuttern KM5 bis KM8 und für Nutmuttern KM9 bis KM13. Alle im Lieferumfang enthaltenen Teile sind auch einzeln bestellbar. Auf jedem Doppelhakenschlüssel sind Verdrehwinkel für die passenden Pendelkugellager eingraviert. So können Aufschiebeweg und Radialluftverminderung exakt eingestellt werden.
Die Hakenschlüssel sind auch als Set bestellbar. Das Set besteht aus zehn Hakenschlüsseln der Größen KM0 bis KM16 in einer Rolltasche und ist für Durchmesser von 15 mm bis 100 mm geeignet.
Bestellcode
C3310384
C2366080
C3310393
C3310394
C3310395
C3310396
C3310397
C3310385
C3310386
C3310387
C2365528
C3310388
C3310389
C3310390
C3310391
C3310392
C3310380
C3310381
C3310382
Schlagschlüssel
Abmessung s
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
Abmessung l
110 mm
136 mm
136 mm
170 mm
206 mm
206 mm
242 mm
280 mm
280 mm
335 mm
335 mm
385 mm
385 mm
470 mm
470 mm
560 mm
568 mm
680 mm
770 mm
Preis je Stück €
8.11
8.65
9.73
9.73
10.82
10.82
14.06
21.09
21.09
32.45
32.45
42.72
42.72
70.30
70.30
91.93
121.13
252.53
373.12
Bestellcode
C3009959
C2365525
C2365526
C2365527
C3009963
C3009951
C3009953
C3009955
C3009957
C3010459
C3009964
In Verbindung mit
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM5 - 8 Set
KM9 - 13 Set
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1
• Minimiert das Risiko von Schäden an Welle und Mutter • sicher und anwenderfreundlich
• effektive Kraftübertragung auf die Mutter
• geeignet für eine breite Auswahl an Muttern
• besonders große Schlagfläche
• wird in Kombination mit einem Hammer verwendet
Bestellcode KM
C0158605 23-30
C2557669 32-38
C1464700 40
C1464702 -
C1464704 -
C1464705 -
C1464701 -
C1464703 -
KML
26-32
34-40
-
-
-
-
-
-
Suitable for nuts of series
HMT
-
-
42T-50T
52T-56T
-
-
-
-
HM
-
-
3044-3052
3056-3068
3168-3088
3184-30/500
31/500-30/630
31/600-31/800
150-220 mm
195-270 mm
250-320 mm
330-400 mm
420-520 mm
540-620 mm
630-730 mm
750-950 mm
Preis je Stück €
493.00
617.00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
37
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45140
7626
45138