Page 486 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 486
Messuhr
2046 Serie 2 Messuhr
Digitalmessuhren
Standard Typ
• Außenring Ø 57 mm, 10 mm Messbereich • Teilung 0,01 mm
Diese elektronischen Messuhren verbinden die Einfachheit der Digitalanzeige mit der Anwendung herkömmlicher Zifferblattanzeigen. Zifferblattdurchmesser 57 mm, mit
8 mm Schaft und Halterung, Dreiknopf-Bedienung: An/Aus-Schalter, metrische/zoll- Umschaltung. ±0,02 mm Genauigkeit.
Wiederholpräzision 5 μm Messkraft (N) ≤ 0,6 Durchgehende Skala
Modell-Nummer
Präzision
Skala
Bandbreite IEC-Klassifizierung (Schutzart) Skaleneinteilung
Verfahrweg pro Umdrehung
Bestellcode
C1696517
C3410855
C3410856
C3410858
Metrische Messuhr - Serie 2
2046S ± 13μm 0-100 10mm
0,01mm
2046SB ± 13μm 0-100 13 mm
2046SB-09
15 mm
2046SB-60
13 mm
IP64
0-100 (100-0) 1 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C4971537
Bandbreite
10 mm / 0.4 in
Skaleneinteilung
0,01mm/0,0005in
Preis je Stück €
54,38
0-100 (100-0) 0-100 (100-0) 1 mm 1 mm
Modell-Nummer
2046S 32,00
2046SB 32,00
2046SB-09 56,00
2046SB-60 114,00
Elektronische Messuhr
2
• Außenring Ø 57 mm
• Teilung 0.001 mm Wiederholpräzision 0,5 μm Messkraft (N) ≤ 0,9 Ausgewogene Skala Stoßbeständig
Steingelagertes Zeigerwerk Messkraft min/ max 0,9 - 1,5 N
Elektronische Messuhr mit Rundskala, 8-mm-Schaft, Schrifthöhe 10,5 mm.
Modell-Nummer Präzision
Skala Bandbreite
IEC-Klassifizierung (Schutzart) Skaleneinteilung
Verfahrweg pro Umdrehung
Bestellcode
C3411107
C3411108
C4317439
C3411113
2109S-10 2109SB-10 ± 5μm ± 5μm 0-100-0 0-100-0 1mm 5 mm
0,001mm 0-100-0 0,2 mm
Modell-Nummer
2109SB-70 2110SB-10
Bestellcode
C6055084
C6055085
Anzeige Durchmesser
58 mm
58 mm
Maximal Messung
12,5 mm
25 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
68,00
76,00
5 mm IP64
0-100-0 0,2 mm
5 mm
0-100 (100-0) 0,1 mm
0.05in 0.125in 2.0in
Preis je Stück €
2109S-10 85,00
2109SB-10 85,00
2109SB-70 105,00
2110SB-10 110,00
472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
12701 10774
43698
26704