Page 487 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 487
Messuhr
DIGICO 200-700
ABSOLUTE Digimatic Indikator ID-N
Messuhr Digico 200-700 mit mechanischen Toleranzmarken, Abmessungen nach DIN 878.
Dies ist ein schmales Rückkolbenmodell, das äußerst belastbar und robust ist. Der ABSOLUTE Digimatic Indikator ID-N bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Das schmale Design ist ideal für Mehrpunktmessungen. Mit dem ABSOLUTE Sensor müssen Sie nicht jedes Mal die Einstellungen zurücksetzen, wenn Sie das Gerät einschalten,
dies spart Zeit und Aufwand. Es ist außerordentlich beständig gegenüber Wasser und Staub (Schutzklasse IP66), wodurch es in Situationen eingesetzt werden kann, bei denen Kühlflüssigkeit herum spritzt. Schaltbare Displayorientierung für mehr Montageoptionen. Sie können GO/±NG Beurteilungen ausführen, indem Sie die unteren und oberen Toleranzwerte einstellen.
Bestellcode
C6055087
C6055088
C6055089
C6055090
C6055091
C6055092
C6055093
DIGICO 1
Maximal Messung
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
Preis je Stück €
210,00
339,00
418,00
448,00
441,00
488,00
461,00
Bestellcode
C3421414
C3421415
Genauigkeit
0,003/0,01 mm
Bandbreite
12.7 mm
12.7 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm/0,001 mm
Preis je Stück €
219,00
300,00
Digital-Fühlhebelmessgerät
2
Messuhr Digico 1 mit Analog- und Digitalanzeige. Große Messspanne und sehr hohe Genauigkeit dank inkremental geteiltem Glasmaßstab.
Patentiertes induktives Messsystem mit Analog- und Digitalanzeige. Digital- Fühlhebelmessgerät mit hohem Spritzwasserschutz: IP65.
Bestellcode Maximal Messung Skaleneinteilung
C6055086 30 mm 0,001 mm / ,00005
Preis je Stück €
1011,00
Bestellcode
C6055105
C6055106
Anzeige Durchmesser
44 mm
44 mm
Maximal Messung
0,8 mm
0,5 mm
Preis je Stück €
365,00
439,00
Prüf- & Messgeräte
473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42955 42956
43313
51378