Page 488 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 488
Messuhr ständer | Messmittelsatz
Anzeigeständer mit Magnetsockel
Höhe insgesamt 230 mm, geliefert mit Feineinstellungsarm. Hauptsäulenumfang 12 mm, Hauptsäulenobjektklemme 12 mm, Basisdurchmesser 45 mm x 70 mm x 50
Elektronisches Messschieber-Set
Das Set beinhaltet: - elektrodigitaler Messschieber 150 mm/6 in, spritzwasserfester Elektromikrometer.
mm.
Bestellcode
C4971534
Magnetfuß
Preis je Stück €
41,62
Bestellcode
C4971536
Elektronisches Messgeräte-Set
Preis je Stück €
161,43
Diese Messuhr Basis hat eine Gelenk polierter Aluminiumlegierung Arm, die sich leicht in jeder Lage mit dem einzigen zentralen Verriegelungsknopf verriegelt
werden kann. Kolben und Hebel Indikatoren werden mit der 3 // 8in / 8mm Schaft oder Schwalbenschwanzbeschlagsystem befestigt. Der Arm wird auf einem leistungsfähigen 80 Kilo schaltbare Magnetbasis um 8 mm x 1,25 mm Gewinde angebracht. Arm Abmessungen: 110mm unteren, oberen 102mm, 46mm Spurhalter.
Das Set enthält 3 der gängigsten Mess- und Einstellwerkzeuge, digitaler Messschieber und Magnetsockel, bequem in angepasstem Koffer aufbewahrt.
Das Set beinhaltet:
1 x elektronischer Messschieber mit Großanzeige 1 x digitale Anzeige 1 x Magnetsockel mit Feineinstellung
Bestellcode
C4971661
Messschieber
Bestellcode
C6052597
Magnetständer
Preis je Stück €
99,65
Preis je Stück €
128,60
2
Universal-Skalenindikatorhalter mit V-Messblock Aktionsradius (mm) 160
Magnetkraft 600 N vertikale Abreißkraft Fußgröße (LxBxH) mm 50 x 60 x 55 mm Gesamthöhe (mm) 235
Hergestellt aus rostfreiem Stahl mit metrischen und imperialen Abstufungen entweder mit Hebelstecker Einrichtung oder Feineinstellung Modell, das Schraubensicherung hat.
Auflösung 0,02 mm / 0.001in
Preis je Stück €
31,70
Feineinstellung mm
Bestellcode
Modell-Nummer
Preis je Stück €
Bestellcode
C3948910
C1695561
C6493230
C1695559
C6493232
Genauigkeit Adjustment
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
Graduation
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
Maximal Messung
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
300 mm
C3423428 7011SN 86,00
81,87
474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10872 134968
26705
132435
26650
26703