Page 485 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 485
Messuhr
Analoges Fühlhebelmessgerät
Tesatast Inch
Kleine und große Messuhr-Gehäuse mit Anzeigeauflösung 0.01 und 0.002mm.
Geeignet für Werkstatt und Messraum für Messungen in 2 Richtungen, unempfindlich gegen magnetische Felder. Messwerk mit Rubinen, kugelgelagertes Hebelsystem und Ganzmetallgehäuse sorgen für die lange Lebensdauer des Fühlhebelmessgerätes.
Bestellcode
C6055034
C6055032
C6055035
C6055033
Anzeige Durchmesser
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
Maximal Messung
0,2 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,8 mm
Skaleneinteilung
0,002 mm
0,01 mm
0,002 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
76,00
59,00
76,00
59,00
Bestellcode
C6055036
C6055037
C6055038
C6055039
C6055040
C6055041
C6055042
C6055043
Swisstast
Anzeige Durchmesser
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,1 in
1,5 in
1,5 in
Maximal Messung
0,03 mm
0,03 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,03 mm
0,008 mm
0,008 mm
0,008 mm
Skaleneinteilung
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,001
0,0001
0,0001
0,00005
Preis je Stück €
140,00
156,00
185,00
201,00
140,00
163,00
178,00
244,00
Tesatast Metric
2
Geeignet für Werkstatt und Messraum für Messungen in 2 Richtungen, unempfindlich gegen magnetische Felder. Messwerk mit Rubinen, kugelgelagertes Hebelsystem und Ganzmetallgehäuse sorgen für die lange Lebensdauer des Fühlhebelmessgerätes.
Fühlhebelmessgerät mit Rubinkugel, Durchmesser 2 mm.
Bestellcode
C6055024
C6055025
C6055026
C6055027
C6055028
C6055029
C6055044
Anzeige Durchmesser
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
38 mm
Maximal Messung
0,8 mm
0,8 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,001 mm
Preis je Stück €
106,00
120,00
139,00
152,00
125,00
139,00
147,00
Bestellcode
C6055030
C6055031
Anzeige Durchmesser
28 mm
38 mm
Maximal Messung
0,8 mm
0,2 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,002
Preis je Stück €
120,00
152,00
Prüf- & Messgeräte
471
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43305 43700
43312 43308