Page 484 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 484
Messuhr
Compac-Messuhr
Ganzmetallgehäuse, reibungsarmer und regelmäßiger Lauf, Messwerk mit Rubinen - ein Spitzenprodukt. Stoßfestes System für optimalen Schutz.
Tesa-Messuhr YE
Ganzmetallgehäuse, reibungsarmer und regelmäßiger Lauf, Messwerk mit Rubinen - ein Spitzenprodukt. Stoßfestes System für optimalen Schutz.
Bestellcode
C6055017
C6055018
Anzeige Durchmesser
40 mm
58 mm
Maximal Messung
5 mm
10 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
152,00
148,00
Anzeige Bestellcode Durchmesser
C6055019 58 mm
Etalon-Messuhr
Maximal Messung
1 mm
Skaleneinteilung
0,001 mm
Preis je Stück €
324,00
Analoge Messuhr
2
Ganzmetallgehäuse mit 6-mm-Schaft.
Valueline-Messuhr mit Rundskala und Ganzmetallgehäuse.
Bestellcode
C6055020
C6055022
C6055021
Anzeige Durchmesser
40 mm
58 mm
58 mm
Maximal Messung
3 mm
1 mm
10 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,001 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
37,00
92,00
29,00
Bestellcode
C6055023
Anzeige Durchmesser
58 mm
Maximal Messung
10 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
Preis je Stück €
58,00
470
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
43699 42957
43301 43303