Page 483 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 483
Präzisionsmessausrüstung – Mikrometer | Messuhr
Holtest 3Punkt-Bohr-Mikrometer als Satz (Titan)
Digitaler Mikrometerkopf 50 mm
Anzeige und Betriebseinheit können für bessere Lesbarkeit um 330° gedreht werden. Zum Einbau in Maschinen und Messgeräte. Digitaler Mikrometerkopf mit nicht- rotierender Spindel.
Dies ist ein Satz interner 3Punkt-Mikrometer, der Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Komplette Einheitseinstellung. Messoberfläche aus Hartmetall (2–6-mm-Bereich) Titan-beschichtete Prüfstifte (> 6-mm-Bereich) sorgen für eine außerordentliche Haltbarkeit und Stoßfestigkeit. Mit Einstellringen und Verlängerungen, außer für die Modelle 368-906/07, welche nur mit Einstellringen geliefert werden.
Preis je Skaleneinteilung Stück €
0,001 mm 742,00
Bestellcode
C3418116
C6058012
C6058013
C6058014
Bandbreite
2.5-3”
12-20 mm
20-50 mm
50-100 mm
Skaleneinteilung
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
Preis je Stück €
845,00
730,00
1675,00
1970,00
Bestellcode
C4316666
Bandbreite
0-50 mm
Genauigkeit
±3 μm
Normaler Mikrometerkopf 0-13
60 mm Messuhr
2
Diese Mikrometerköpfe sind normal und klein mit einem Messbereich von 13 mm.
Anzeigegröße 60 mm/ 2-1/4” Durchmesser. Ausgerüstet mit standardmäßiger Halterung, gehärteten und geschliffenen Säulen, mit einstellbarer Anzeige, Arretierung und Toleranzanzeiger.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971543 23,87
C4971544 39,79
Genauigkeit
±2 μm
Nettogewicht
30 g
Bandbreite
0-13 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
Bestellcode
C4971543
C4971544
Verfahrweg pro Umdrehung
1 mm
1 mm
Rekord Länge
10 mm
25 mm
Skaleneinteilung
0,01
0,01
Bestellcode
C3408705
Modell-Nummer
148-104
Preis je Stück €
55,00
Prüf- & Messgeräte
469
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50272 50363
26562 50338