Page 482 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 482
Präzisionsmessausrüstung – Mikrometer
Imicro
Selbstzentrierendes und selbstfluchtendes Innenmessgerät mit 3-Linien-Berührung. Einzige Innenmessschraube mit in den Kegel eingeschliffenem Gewinde, das dem Abbeschen Grundsatz entspricht; für höchste Zuverlässigkeit der Innenmessungen.
Imicro Digital IP54
Digital-Imicro mit dem patentierten TESA capa mm-System. Alle Digital-Imicros sind mit integrierter opto-gekoppelter RS232-Datenschnittstelle ausgerüstet.
Bestellcode
C6055094
C6055095
C6055096
C6055097
C6055098
C6055099
C6055100
C6055101
C6055102
C6055103
C6055104
Minimal Messung
6 mm
8 mm
10 mm
11 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Maximal Messung Skaleneinteilung
Preis je Stück €
938,00
945,00
953,00
957,00
962,00
965,00
973,00
984,00
999,00
1010,00
1045,00
Bestellcode
C6055151
C6055152
C6055153
C6055155
C6055156
C6055158
C6055160
C6055161
C6055162
C6055163
C6055165
Set Imicro
2
Maximal Messung
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Skaleneinteilung
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
Preis je Stück €
353,00
355,00
357,00
404,00
408,00
411,00
443,00
452,00
457,00
461,00
546,00
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Holtest 3punkt-Bohr-Mikrometer (Titan)
Dies sind metrische, interne Dreipunkt- und Zweipunkt-Mikrometer, die Ihnen die folgenden Vorteile bieten: Einzel-Mikrometer. Titan-beschichtete Prüfstifte (> 6-mm- Bereich) sorgen für eine außerordentliche Haltbarkeit und Stoßfestigkeit. Dreipunkt- Mikrometer (> 6-mm-Bereich) gewährleistet stabile Messungen durch automatische Zentrierung. Ohne Einstellringe und Verlängerungen.
Selbstzentrierendes und selbstfluchtendes Innenmessgerät mit 3-Linien-Berührung. Einzige Innenmessschraube mit in den Kegel eingeschliffenem Gewinde, das dem Abbeschen Grundsatz entspricht; für höchste Zuverlässigkeit der Innenmessungen.
Bestellcode
C3418075
C3418076
C3418077
C3418078
C3418079
C3418080
C3418081
C3418082
C3418083
C3418084
C3418085
C3418086
C3418087
Bandbreite
6-8 mm
8-10mm
10-12mm
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
50-63 mm
62-75 mm
75-88 mm
87-100 mm
Preis je Stück €
318,00
318,00
318,00
375,00
385,00
395,00
405,00
415,00
425,00
479,00
500,00
510,00
520,00
Bestellcode
C6055167
C6055150
C6055154
C6055159
C6055164
C6055166
Minimal Messung
3,5 mm
6 mm
11 mm
20 mm
40 mm
100 mm
Maximal Messung
6,5 mm
12 mm
20 mm
40 mm
100 mm
200 mm
Skaleneinteilung
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
2288,00
1263,00
1451,00
2092,00
4299,00
5138,00
468
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
42946 42945
50381 42951