Page 481 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 481
Präzisionsmessausrüstung – Mikrometer
Digimatic-Messschieber IP65 Serien-Nr. 293
Alesometer
Innen-Mikrometer-Alesometer für verdeckte und durchgehende Bohrungen mit einer 3-Linien-Berührungsmessung.
• Metrische Ausführung, individuelle Ausführung • Erhältlich mit oder ohne Datenausgang Genauigkeit Siehe Spezifikation
(ohne Quantisierungsfehler)
Ziffernschrittwert 0,001 mm
Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, ø18 mm Ebenheit 0,3 μm
Parallelität 1 μm für Modelle bis 50 mm
2 μm für Modelle bis 100 mm
3 μm für Modelle bis 175 mm
4 μm für Modelle bis 275 mm
5 μm für Modelle über 300 mm
Messflächen hartmetallbestückt und feinstgeläppt
Bügel lackiert
Messspindel mit Klemmeinrichtung, Ø 6,35 mm, 0,5 mm Steigung Messkraft (N) 5-10 N
ZERO/ABS
Automatisches Ausschalten nach 20 Min
Niederspannung
2 x PRESET (über 100 mm)
Funktionssperre (über 100 mm)
Batterielaufzeit ungefähr 1,2 Jahre
Ebenheit 0,3 μm
Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt
Messflächen hartmetallbestückt, geschliffen, feinstgeläppt
Bügel lackiert
Messkraft 5 - 10
ZERO/ABS
Bestellcode
C6055168
C6055169
C6055170
C6055171
C6055172
C6055173
C6055174
C6055175
C6055176
C6055177
Minimal Messung
10 mm
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Maximal Messung
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Skaleneinteilung
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Preis je Stück €
449,00
466,00
469,00
475,00
466,0
484,00
475,00
507,00
544,00
552,00
Satz analoger Alesometer
Bestellcode
C3417059
C3417068
C3417060
C3417069
C3417061
C3417070
C3417062
C3417071
IEC-Klassifizierung Preis je Bandbreite Data Output Genauigkeit (Schutzart) Stück €
0-25mm Ja
0-25 mm Nein
25-50mm Ja
25-50 mm Nein
50-75mm Ja
50-75 mm Nein
75-100 mm Ja
75-100 mm Nein
±1 μm 258,00
±1 μm 188,00
±1 μm 319,00
±1 μm 262,00
±1 μm 398,00
±1 μm 317,00
±2 μm 449,00
±2 μm 360,00
2
Innen-Mikrometer-Alesometer für verdeckte und durchgehende Bohrungen mit einer 3-Linien-Berührungsmessung.
Bestellcode
C6055178
C6055179
C6055180
Minimal Messung
10 mm
20 mm
40 mm
Maximal Messung
20 mm
40 mm
100 mm
Skale- neinteilung
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Preis je Stück €
1973,00
2152,00
3749,00
Prüf- & Messgeräte
467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10794
42954 42952