Page 480 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 480
Präzisionsmessausrüstung – Mikrometer
Micromaster Easy IP40
Ausgerüstet mit dem patentierten TESA capa mm-System. 0–30-mm-Modell mit auf 30 mm erweiterte Messspanne. Erhältlich in spritzwassergeschützter Ausführung nach IP40 oder IP54.
Preis je Bestellcode Bandbreite Skaleneinteilung Stück €
C6055079 0-25 mm 0,001 mm 248,00
Micromaster IP54
Ausgerüstet mit dem patentierten TESA capa mm-System. 0–30-mm-Modell mit auf 30 mm erweiterter Messspanne. Erhältlich in spritzwassergeschützter Ausführung nach IP40 oder IP54.
Bestellcode
C6055080
C6055081
C6055082
C6055083
Bandbreite
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Skaleneinteilung
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Preis je Stück €
274,00
343,00
393,00
448,00
2
Serie 293 digitale Mikrometer
Digimatic Typ ohne Datenausgang. Handlich und schlankes Design. Auflösung 0.001mm/0.00005in.
Bestellcode Bandbreite Genauigkeit
C3970404 0-25mm/0-1in ±2μm/±0.0001in
Preis je Stück €
155,00
466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
133886 42937 42933