Page 479 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 479
Präzisionsmessausrüstung – Mikrometer
Bügelmessschraube Serie 103
Bügelmessschraube
Diese Bügelmessschraube verfügt über eine deutliche LCD-Anzeige mit 8 mm Ziffernhöhe. Mit metrisch/zoll Umschaltung, auf Null-Stellung bei jeglicher Position, er verfügt über eine Wolframkarbid-Halterung, Spindelarretierung, Kunststoffhitzeschutz und einen lackierten Rahmen. Ausgerüstet in angepasstem Koffer mit Einstellwerkzeugen.
Technische Daten: -
Bereich: 0 - 25/ 0 - 1” Auflösung: Digitalanzeige: 0,001 mm/0,00005” Auflösung: Mechanische Spindel: 0,01 mm Genauigkeit: 0,004 mm
• Leichte Werkstattausführung.
Genauigkeit Siehe Spezifikation
Skalenteilungswert 0,01 mm, 0,001 mm (103-129/103-130) Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt
Ebenheit 0,6 μm für Modelle bis 300 mm
1 μm für Modelle über 300 mm
Parallelität (2+L/100) μm
Messflächen hartmetallbestückt und feinstgeläppt
Bügel lackiert
Messspindel mit Klemmeinrichtung, 0,5 mm Spindelsteigung Lieferung in einer Box, Einstellmaß (ab 25 mm), Einstellschlüssel Parallelität 1 μm für Modelle bis 50 mm
2 μm für Modelle bis 100 mm
3 μm für Modelle bis 175 mm
4 μm für Modelle bis 275 mm
5 μm für Modelle über 300 mm
Genauigkeit Werksspezifikation
Beschreibung Bügelmessschraube
Maßeinteilungen Deutliche Maßeinteilungen, matt verchromt Messkraft (N) 5-10 N (ab 100 mm aufwärts: 5-15 N)
Bestellcode
C4971822
Genauigkeit Bandbreite
0,004mm 0 - 25 / 0 - 1 in
Preis je Stück €
73,39
Bestellcode
C3407198
C3407199
C3407200
C3407201
C3407202
C3407203
C3407204
C3407205
C3407206
C3407207
C3407208
C3407209
Bandbreite
0 - 25mm
25 - 50mm
50 - 75mm
75 - 100mm
100 - 125mm
125 - 150mm
150 - 175mm
175-200 mm
200-225 mm
225-250 mm
250 - 275mm
275-300 mm
Genauigkeit
±2μm
±2μm
±2μm
±3μm
±3μm
±3μm
±4μm
±4 μm
±4 μm
±5 μm
±5μm
±5 μm
Preis je Stück €
43,00
63,00
82,00
89,00
140,00
156,00
174,00
190,00
213,00
235,00
248,00
266,00
Spritzwasserfester digitale Bügelmessschraube
2
Mikrometer-Ständer
Dieser Mikrometer ist gegen das Eindringen von Staub oder Flüssigkeitsspritzern ausgerüstet. Komplett mit Klemmeinrichtung und Spindelarretierung. Große LCD- Anzeige, automatisches Ausschalten und Wolframkarbid-Halterung.
Bestellcode
C4971531
Bandbreite
0-25 mm / 0 - 1 in
Preis je Stück €
107,82
Bestellcode
C6055125
Preis je Stück €
107,00
Prüf- & Messgeräte
465
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42943
10792
26590 26652