Page 478 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 478
Präzisionsmessausrüstung – Mikrometer
Bügelmessschraube
Blendfreies, hartes, seidenmatt-verchromtes Gehäuse und Schiene mit mikrofeiner Skalierung für genaue Lesung. Gehäuse-Verschlußhebel und Ratschentrommel. Wolframcarbid-Messanzeige. Geliefert in Kunststoffbox, komplett mit Anpassungswerkzeug.
Isomaster
Isomaster-Bügelmessschraube mit vorgezogener Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
Bestellcode
C4971542
Bandbreite
0 - 25 mm
Preis je Skaleneinteilung Stück €
Bestellcode
C6055142
C6055143
C6055144
C6055145
Bandbreite
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Skaleneinteilung
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Preis je Stück €
144,00
220,00
240,00
261,00
0,01 mm
24,90
Bügelmessschraube
Tesamaster
2
Genauigkeit entspricht DIN 863. Wolframcarbid-Messanzeige. Blendfreies, hartes, seidenmatt-verchromtes Gehäuse und Schiene. Mikrofeine Skalierung für genaue Ablesung. Mikrometer über 25 mm werden mit Einstellstab geliefert. Gehäuse-Verschlußhebel. Spindeldurchmesser 6,5 mm. Standardmodelle haben eine Ratschentrommel. Lieferung in angepasstem Koffer mit Einstellwerkzeugen. Genauigkeit 0-25 mm:0,001 mm. Flachheit der Messanzeige: 0,00076 mm. Parallelität der Messanzeige: 0,000125 mm.
Parallaxenfreie Bügelmessschraube mit Mikrometer-Auflösung. Das absolute Muss unter den mechanischen Bügelmessschrauben.
Bestellcode
C4972286
C4972287
C4972288
Bandbreite
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Preis je Stück €
30,08
38,52
41,51
Bestellcode
C6055146
C6055147
C6055148
C6055149
Bandbreite
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Skaleneinteilung
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Preis je Stück €
227,00
294,00
309,00
334,00
464
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
26628 26589
42940 42942