Page 46 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 46
Schraubenschlüssel - Rollgabelschlüssel
Rollgabelschlüssel mit phosphatierter Oberfläche
Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl entspricht dieser Rollgabelschlüssel ISO6787:2001 und DIN3117:1998. Die schlankere Backen und der anliegende Schaft ermöglichen ein Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Ein ergonomischer Griff sorgt für bequemen Gebrauch und wirkungsvolle Griffigkeit. Die Messskala gibt ungefähre Masse von Muttern, Rohren usw. an.
Rollgabelschlüssel mit Komfortgriff
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Weicher Komfort-Handgriff für einen rutschfesten Griff. Messskala auf Backe. Gefertigt nach ISO6787:2001 und DIN3117:1998
Bestellcode Länge
Spannbackenka- Länge inch pazität maximal
Spannbackenka- Preis je pazität (inch) Stück €
3/4 14,57
1 17,69
1-9/64 21,50
1-11/32 29,91
C4972106 150 mm 6
C4972107 200 mm 8
C4972108 250 mm 10
C4972109 300 mm 12
20 mm
25 mm
29 mm
34 mm
Bestellcode
C4972100
C4972377
C4972101
C4972378
C4972379
C4972102
C4972103
C4972104
Länge
Spannbackenka- Länge inch pazität maximal
Spannbackenka- pazität (inch)
33/64
3/4
1
1-9/64
1-11/32
1-11/16
2-3/32
Preis je Stück €
10,99
11,38
14,28
17,69
24,40
40,56
63,79
Rollgabelschlüssel verchromt / Komfort-Griff / Große Öffnungsweite
Chrom-Vanadium-Stahl Perfekt parallele Backenoberflächen Anliegender Backenschaft Präzisionsgeschliffene Backenschienen Dreifach beschichtet und verchromt Austauschbarer Komfort-Griff Größere Öffnung.
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
375 mm 15
450 mm 18
600 mm 24
13 mm
20 mm
25 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
2-7/16 121,68
Rollgabelschlüssel verchromt
Bestellcode
C5044472
C5044473
C5044474
C5044475
Gesamtlänge
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Backenspannweite
24 mm
30 mm
Preis je Stück €
15,65
19,24
34mm 23,58
39 mm 32,05
1
Rollgabelschlüssel mit extragroßer Öffnungsweite
50 % leichter und mit extragroßer Backenweite ist dieser Rollgabelschlüssel ideal
für Klempner-, Heizungs-, Lüftungs-, Klimatisierungsarbeiten und die meisten technischen MRO-Anwendungen. Die besonders langen und schlanken Backen sorgen für bessere Zugänglichkeit in beengten Platzverhältnissen. Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit phosphatierter Oberfläche. Der ergonomische Griff bietet zusätzlichen Komfort und reduziert die Handermüdung. Diese Rollgabelschlüssel übertreffen die Anforderungen der DIN3117, ISO6787-2001 (180 Nm Drehmoment) und ASME B107.8-2003 (305Nm Drehmoment) Bestimmungen.
Chrom-Vanadium-Stahl Perfekt parallele Backenoberflächen Anliegender Backenschaft Präzisionsgeschliffene Backenschienen Dreifach beschichtet und verchromt.
Bestellcode
C5044463
C5044464
C5044465
C5044466
C5044467
C5044468
C5044469
C5044462
Gesamtlänge
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
600 mm
Backenspannweite
13 mm
19 mm
24 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
Preis je Stück €
11,70
12,10
15,19
18,84
25,94
43,55
68,55
130,76
Fakten: Der 150 mm ist 78 % größer als ein standardmäßiger 150 mm Rollgabelschlüssel und 68 % leichter als ein standardmäßige 300 mm Rollgabelschlüssel mit ähnlicher Öffnung. Der 200 mm ist 62 % größer als ein standardmäßiger 200 mm Rollgabelschlüssel und 50 % leichter als ein standardmäßiger 300 mm Rollgabelschlüssel mit ähnlicher Öffnung.
Bestellcode
C4971817
C4971657
Länge
150 mm
200 mm
Länge inch Außendurchmesser
6 34
8 39
Preis je Stück €
20,31
22,07
32
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
32250 26636
26616 32251
26699