Page 45 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 45
Schraubenschlüssel - Steckschlüssel | Schraubenschlüssel - Box
Sechskant-/Bi-Hex-Doppelringschlüssel 932, gekröpft, glanzver- chromt
Sechskant-/Bi-Hex-Doppelringschlüssel-Satz 932, gekröpft, 11-teilig
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C2716645 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
26 R Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft
Preis je Stück €
178,50
Bestellcode
C2705641
C2705642
C2705643
C2705644
C2705645
C2705646
C2705647
C2705648
C2705649
C2705650
C2705651
C2705652
C2705653
C2705654
C2705655
C2705656
C2705657
C2705658
C2705659
C2705660
C2705661
C2705662
C2705663
C2705664
C2705665
11-teiliger Steckschlüsselsatz
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
11,40
11,50
12,10
12,40
13,00
14,20
15,20
15,60
16,40
17,30
17,90
18,00
19,90
22,00
23,00
27,00
29,00
32,50
34,50
35,50
40,50
43,50
47,50
57,00
64,50
• Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
• Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
• Mit Bohrung für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
• * nicht genormt
Bestellcode
C2704170
C1450379
C2704142
C2704141
C2704143
C1450373
C2704144
C2704145
C2704147
C2704148
C1450375
C2704171
C1450376
C2704152
C2704154
C2704155
C2704156
C2704158
C2704159
C1450378
26 D Drehstifte
Größe
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
8 x 10 mm
8 x 9 mm
9 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 14 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
Preis je Gesamtlänge Stück €
105 mm 2,79
105 mm 2,69
120 mm 3,26
105 mm 2,85
120 mm 3,25
140 mm 3,30
140 mm 3,74
140 mm 3,77
140 mm 3,80
150 mm 4,85
140 mm 4,07
150 mm 6,41
155 mm 6,50 1 165 mm 6,72
165 mm 6,92
180 mm 7,07
180 mm 7,61
195 mm 8,93
195 mm 9,56
195 mm 9,56
12 Punkte auf abgewinkelter Seite und 6 Punkte auf gerader Seite.
• Ausführung nach DIN 900 Form A
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt bis 20 mm Ø, manganphosphatiert ab 25 mm Ø, ganz gehärtet
Bestellcode Inhaltsmenge
C6820988 11
Inhalte Produkt- gruppen
8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19mm
Preis je Stück €
106,02
Bestellcode
C1450372
C2714858
C2714859
C2714860
C2714861
Durchmesser
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Gesamtlänge
177 mm
197 mm
246 mm
396 mm
396 mm
Preis je Stück €
2,51
3,20
3,98
5,78
8,87
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
31
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
165013
41047
6550 6551
41053