Page 468 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 468
Rollenschränke
SuperTank Transportwagen mit Arbeitsfläche und zehn Schubladen
Hauptmerkmale:
• Zehn Schubladen (588 x 367 mm) mit Kugelführungen
• Schnelles, sicheres System zum Öffnen und Schließen der Schubladen mit Nylon-
und Fiberglasfront
• Fünf Seitenschubladen:
4 Schubladen, 70 mm hoch
1 Schublade, 210 mm hoch
• Fünf Schubladen vorne:
4 Schubladen, 70 mm hoch
1 Schublade, 210 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschützt
• Vier besonders tragfähige Lenkrollen mit Ø 150 mm:
2 fixiert und 2 lenkbar (mit Bremsen)
• 2 zentrale Sicherheitsschlösser
• Mehrschichtige Holzarbeitsfläche mit Löchern für einen Schraubstock (1599F/150,
muss separat bestellt werden)
• 4 Flaschenhalter: 2 vorne und 2 hinten
• 6 seitliche Werkzeugablagen
• Seitenfach mit Falttür und Schloss
• 135 mm hohes Staufach mit plastikbedecktem Boden Statische Tragkraft: 1.200 kg
Bestellcode
C4159384
C4159383
C4159385
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
1235 x 943 x 800 mm Grau
1235 x 943 x 800 mm Orange
1235 x 943 x 800 mm Rot
Preis je Stück €
1830,00
1830,00
1830,00
Mobiler Schrank mit Rollen und acht Schubladen
Hauptmerkmale:
• 11 Schubladen mit Kugelführungen:
1 Schublade, 937 × 410 × 122 mm 3 Schubladen, 570 × 410 × 74 mm 2 Schubladen, 570 × 410 × 153 mm 3 Schubladen, 313 × 410 × 74 mm 2 Schubladen, 313 × 410 × 153 mm
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschütztStatische Tragkraft: 1.200 kgVier besonders tragfähige Rollen mit Ø 150 mm:
1
2 fixiert und 2 lenkbar (beide mit Bremsen)
• Sicherheitsschloss, vorn mittig
• Mit Gummi abgedeckte Blecharbeitsplatte
Mit Beta-Papierhalter 2499PC und Flaschenhalter 2499PF aufrüstbar
Dimensionen Längex- BreitexHöhe Farbe
1067 x 1007 x 458 mm Grau
1067 x 1007 x 458 mm Orange
1067 x 1007 x 458 mm Rot
Preis je Stück €
1210,00
1210,00
1210,00
Bestellcode
C2694854
C2694853
C2695041
Werkzeugtruhe, tragbar, mit drei Schubladen
Hauptmerkmale:
• Drei Schubladen (588 × 277 mm) mit Kugelführungen:
1 Schublade, 50 mm hoch
2 Schubladen, 70 mm hoch
• Sicherheitsschlösser, vorn mittig
Einziehbare Seitengriffe für einfache Handhabung
Bestellcode
C4401657
C4401658
C4401659
Dimensionen LängexBreitexHöhe
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
Farbe
Grau
Orange
Rot
Preis je Stück €
325,00
325,00
325,00
454
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41445
41468 41467