Page 470 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 470
Modulare Werkzeugsätze
1500 ES-7 Maulschlüsselsatz mit Ringrat- sche in 2/3 Werkzeugmodul
Ring-Maulschlüssel UD-Profil 6-22mm Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm
1500 ES-7 Maulschlüssel mit Ringratsche Satz in 1/3 Werkzeugmodul
1500 ES-20 Steckschlüsseleinsatz Satz 1/4” in 1/3 Werkzeugmodul”
Steckschlüsseleinsatz 1/4” 6-kant 4-14mm Quergriff 1/4”
Verlängerung 1/4” 97 mm
Kardangelenk 1/4”
Vierkantgriff 1/4”
Schraubendrehereinsatz 1/4” Innen-6-kant 3-8mm Umschaltknarre 1/4”
Schraubendrehereinsatz 1/4” Innen-TORX T8-T40 Steckschlüsseleinsatz 1/4” Außen-TORX E4-E10
Bestellcode
C1450188
Preis je Stück €
126,68
Maulschlüssel mit Ringratsche 8-19mm.
Bestellcode
Preis je Stück €
C1450191 122,93
Bestellcode
C1450182
Preis je Stück €
218,85
1500 ES-7-32 Ring-Maulschlüsselsatz in 2⁄3 Werkzeugmodul
1500 ES-6 Maulschlüssel Satz in 1⁄3 Werkzeugmodul
1500 ES-19 Steckschlüsseleinsatz Satz 1/2” 6-kant in 1/3 Werkzeugmodul”
23-32mm.
1 Bestellcode C1450190
Doppelmaulschlüssel 6x7 mm - 24x27mm.
Bestellcode
Preis je Stück €
Steckschlüsseleinsatz 1/2” 6-kant 10-32mm.
Bestellcode
C1450178
Preis je Stück €
160,35
Preis je Stück €
80,10
C1450187 55,05
1500 ES-1 B Werkzeugmodul mit Werkzeug- sortiment
Ring-Maulschlüssel UD-Profil 6 -22mm Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm
1500 ES-2 Ringschlüssel Satz in 1⁄3 Werkzeugmodul
1500 ES-350 Hammer/Meißel/Körner in 1⁄3 Werkzeugmodul
Bestellcode
C2694721
Preis je Stück €
155,70
Doppelringschlüssel UD-Profil 6x7 - 20X22mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Körner 120x12x5 mm
Durchtreiber 8-kant 120x12x5 mm Flachmeißel 8-kant, 250x24 mm Kreuzmeißel 8-kant, 125x10x5 mm Splinttreiber 1,5 mm
Splinttreiber 3 mm
Splinttreiber 4 mm
Schlosserhammer Hickorystiel, 300 g
Bestellcode
C1450186
Preis je Stück €
51,38
C1450181 69,98
456
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6787
6852
6789
6846
6851
6853
6788
6815
6837