Page 466 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 466
Rollenschränke
94N/KM Werkzeugkasten - 5 Schubladen
Mit Kunststoffgriff an den Schubladen und Stoßschutzband an den vertikalen
Ecken und mit 5 herausnehmbaren Schubladen auf leichtgängigen Rollen, voll ausziehbare Schubladen, einfach anheben, um diese in der Position zu verriegeln. Griffe in den Seitenwänden montiert. Zentralverriegelung dank seitlich montiertem Zylinderschloss. Kann mit den Standard- und TCS-Einlagen von STAHLWILLE erweitert werden. Kann auch auf den Werkzeugwägen Nr. 97N, Nr. 97H, Rollbox Nr. 922N montiert werden.
Mobiler Schrank mit Rollen und sechs Schubladen
Hauptmerkmale:
• Sechs Schubladen (588 × 367 mm) mit Kugelführungen:
4 Schubladen, 70 mm hoch 1 Schublade, 140 mm hoch 1 Schublade, 290 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschütztVier Rollen mit Ø 125 mm:
Preis je Stück €
523,87
2 fixiert und 2 lenkbar (1 Rolle mit Bremse)
• Sicherheitsschloss, vorn mittig
• Statische Tragkraft: 800 kg
• Themoplastische Arbeitsplatte
• Integrierter Flaschenhalter, seitlich Papierrollenhalter 2400S-R/PC ebenfalls erhältlich
Bestellcode
C3748647
Schubladengröße
4 - 530 x 350 x 60mm; 1 - 530 x 350 x 80mm
Bestellcode
C4159379
C4401665
C4159365
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
740 x 955 x 445 mm Grau
740 x 955 x 445 mm Orange
740 x 955 x 445 mm Rot
Preis je Stück €
630,00
630,00
630,00
Mobiler Schrank mit Rollen und fünf Schubladen
1
Mobiler Schrank mit Rollen und sieben Schubladen
Hauptmerkmale:
Hauptmerkmale:
• Fünf Schubladen (588 × 367 mm) mit Kugelführungen:
2 Schubladen, 70 mm hoch 2 Schublade, 140 mm hoch 1 Schublade, 290 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschütztVier Rollen mit Ø 125 mm:
2 fixiert und 2 lenkbar (1 Rolle mit Bremse)
• Sicherheitsschloss, vorn mittig
• Statische Tragkraft: 800 kg
• Themoplastische Arbeitsplatte
• Integrierter Flaschenhalter, seitlich Papierrollenhalter 2400S-R/PC ebenfalls erhältlich
•
•
Sieben Schubladen (588 x 367 mm) mit Kugelführungen: 5 Schubladen, 70 mm hoch
1 Schublade, 140 mm hoch
1 Schublade, 210 mm hoch
Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschütztVier Rollen mit Ø 125 mm:
2 fixiert und 2 lenkbar (1 Rolle mit Bremse) Sicherheitsschloss, vorn mittig
Statische Tragkraft: 800 kg
Themoplastische Arbeitsplatte
•
•
•
•
Papierrollenhalter 2400S-R/PC ebenfalls erhältlich
Integrierter Flaschenhalter, seitlich
Bestellcode
C4401663
C4401662
C4401664
Dimensionen LängexBreitexHöhe
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Farbe
Grau
Orange
Rot
Preis je Stück €
Bestellcode
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
740 x 955 x 445 mm Grau
740 x 955 x 445 mm Orange
740 x 955 x 445 mm Rot
Preis je Stück €
690,00
690,00
690,00
565,00 C4159366
565,00 C2784558
565,00 C4159367
452
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41448 42785
41454
41453