Page 467 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 467
Rollenschränke
Mobiler Schrank mit Rollen und acht Schubladen
Mobiler Schrank mit Rollen und sieben Schubladen und Anti-Kipp-System
Hauptmerkmale:
• 7 Schubladen mit Kugelführungen:
5 Schubladen, 70 mm hoch 1 Schublade, 140 mm hoch 1 Schublade, 210 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschützt
• Gleichzeitiges Öffnen mehrerer
• SchubladenVier Rollen mit 125 mm Ø (2 fixiert und 2 lenkbar (eine Rolle mit
Hauptmerkmale:
• Acht Schubladen (588 × 367 mm) mit Kugelführungen:
6 Schubladen, 70 mm hoch
2 Schublade, 140 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschütztVier Rollen mit Ø 125 mm:
2 fixiert und 2 lenkbar (1 Rolle mit Bremse)
• Sicherheitsschloss, vorn mittig
• Statische Tragkraft: 800 kg
• Themoplastische Arbeitsplatte
• Integrierter Flaschenhalter, seitlich Papierrollenhalter 2400S-R/PC ebenfalls erhältlich
Bremse)
• Sicherheitsschloss, vorn mittig
• Statische Tragkraft: 800 kg Integrierter Flaschenhalter, seitlich
Bestellcode
C3735618
C4159368
C4159369
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
740 x 955 x 445 mm Grau
740 x 955 x 445 mm Orange
740 x 955 x 445 mm Rot
Preis je Stück €
740,00
740,00
740,00
Bestellcode
C4280744
C4401666
C4401667
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
740 x 955 x 445 mm Grau
740 x 955 x 445 mm Orange
740 x 955 x 445 mm Rot
Preis je Stück €
740,00
740,00
740,00
Mobiler Schrank mit Rollen mit sieben Schubladen und seitlichen Ablageflächen
Hauptmerkmale:
• Sieben Schubladen (588 x 367 mm) mit Kugelführungen:
5 Schubladen, 70 mm hoch 1 Schublade, 140 mm hoch 1 Schublade, 210 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschütztVier Lenkrollen mit Ø 125 mm:
2 fixiert und 2 lenkbar (zwei Rollen mit Bremsen)
• Zentrales Sicherheitsschloss vorn
• Statische Tragkraft: 800 kg
• Mehrschichtige Holzarbeitsfläche mit Löchern für einen Schraubstock (1599F/150,
Mobiler Schrank mit Rollen mit sieben Schubladen und Anti-Kipp-System
Hauptmerkmale:
• 7 Schubladen mit Kugelführungen:
5 Schubladen, 70 mm hoch 1 Schublade, 140 mm hoch 1 Schublade, 210 mm hoch
• Schubladenböden durch Schaumgummimatten geschützt
• Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schubladen
• Vier Rollen mit 125 mm Ø (2 fixiert und 2 lenkbar (eine Rolle mit Bremse) • Sicherheitsschloss, vorn mittig
• Statische Tragkraft: 800 kg
Integrierter Flaschenhalter, seitlich
1
muss separat bestellt werden)
• Seitenfach mit Höhenverstellbarer Oberseite
• Integrierter Papierrollenhalter Doppelter Flaschenhalter hinten
Bestellcode
C6016507
C6016506
C6016508
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
1034 x 955 x 445 mm Grau
1034 x 955 x 445 mm Orange
1034 x 955 x 445 mm Rot
Preis je Stück €
890,00
890,00
890,00
Bestellcode
C4401668
C3527550
C4087598
Dimensionen LängexBreitexHöhe
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
Farbe
Grau
Orange
Rot
Preis je Stück €
1000,00
1000,00
1000,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
453
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41456 41455
46459 41457