Page 469 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 469
Rollenschränke
Werkzeugtruhe, tragbar, mit fünf Schubladen
Wagen
Hauptmerkmale:
• Fünf Schubladen (588 × 277 mm) mit Kugelführungen:
Hauptmerkmale:
• 3 Oberteile, mit rutschfestem, geripptem Gummi abgedeckt
• Ergonomischer Griff
• Zwei Befestigungsoptionen für zentrale ArbeitsplatteVier Rollen (Ø 100 mm):
2 Schubladen, 50 mm hoch
3 Schubladen, 70 mm hoch
• Sicherheitsschloss, vorn mittig
Einziehbare Seitengriffe für einfache Handhabung
2 fixiert und 2 lenkbar (1 Rolle mit Bremse) Statische Tragkraft: 200 kg (verteilt auch 3 Regale)
Bestellcode
C4357033
C4159390
C4159396
Dimensionen LängexBreitexHöhe
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
Farbe
Preis je Stück €
Bestellcode
C4159328
C4401680
C4159327
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
800 x 900 x 450 mm Grau
800 x 900 x 450 mm Orange
800 x 900 x 450 mm Rot
Preis je Stück €
182,00
182,00
182,00
Grau 400,00
Orange 400,00
Rot 400,00
Werkzeugtruhe, tragbar, mit fünf Schubladen
Hauptmerkmale:
• Fünf Schubladen (588 × 367mm) mit Kugelführungen:
5 Schubladen, 70 mm hoch
• Sicherheitsschloss, vorn mittig
• Tragkraft pro Schublade: 15 kg
Kann mit Rollensatz aus 4 Rollen und 1 Griff ausgestattet werden (2300ST/KIT)
Hoch widerstandsfähiger Werkzeugwagen
1
Bestellcode
C4159360
C3599098
C4159357
Dimensionen LängexBreitexHöhe
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
Preis je Farbe Stück €
Grau 470,00
Orange 470,00
Rot 470,00
Hauptmerkmale:
• Geschweißter Blechrahmen
• Verstärktes Oberteil
4 Rollen (Ø 125 mm): 2 fixiert und 2 lenkbar (1 Rolle mit Bremse)
Bestellcode
C5094132
C5094131
C5094133
Dimensionen LängexBreitexHöhe Farbe
1000 x 920 x 600 mm Grau
1000 x 920 x 600 mm Orange
1000 x 920 x 600 mm Rot
Preis je Stück €
460,00
460,00
460,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
455
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46454 41446
41473
41472