Page 465 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 465
Rollenschränke
97N/7KM Werkzeugwagen - 7 Schubladen
97H/8KM Werkzeugwagen - 8 Schubladen
Eingetragenes Design, mit solider Mehrzweckarbeitsplatte Nr. 913/1, Kunststoffgriffen an den Schubladen und Stoßschutzband an den vertikalen Ecken, montiert mit doppelt gelagerten Rädern, öl- und säureresistent, 2 Parkbremsen und 7 auf leichtgängigen Rollen montierte herausnehmbare Schubladen, voll ausziehbare Schubladen, einfach anheben, um diese in der Position zu verriegeln. Kippsicher
- es ist nicht möglich, mehr als eine Schublade gleichzeitig herauszuziehen.
Halter für Papierrollen und Sprühdosen. Kann mit den Standard- und TCS-
Einlagen von STAHLWILLE erweitert werden. Zentralverriegelung dank seitlich montiertem Zylinderschloss. Kann mit den Werkzeugkästen Nr. 94N und Nr. 94N/ KM kombiniert werden. Kann auch durch die zusätzliche Einlage Nr. 913/2 und die Multifunktionsrückseite Nr. 913/3 (bitte separat bestellen) erweitert werden.
Eingetragenes Design, mit solider Mehrzweckarbeitsplatte Nr. 913/1, Kunststoffgriffen an den Schubladen und Stoßschutzband an den vertikalen
Ecken, mit leichtgängigen Kunststoffrädern, 2 Verriegelungsbremsen und 6 auf leichtgängigen Rollen montierte herausnehmbare Schubladen, voll ausziehbare Schubladen, einfach anheben, um diese in der Position zu verriegeln. Kippsicher
- es ist nicht möglich, mehr als eine Schublade gleichzeitig herauszuziehen. Halter für Sprühdosen und Papierrollen. Kann mit den Standard- und TCS-Einlagen von STAHLWILLE erweitert werden. Der Platz in den Seitenwänden kann individuell durch die Verwendung der Quadratlochungen und Haken Nr. 8031-8041 optimiert werden. Zentralverriegelung dank seitlich montiertem Zylinderschloss. Kann mit den Werkzeugkästen Nr. 94N und Nr. 94N/KM kombiniert werden. Kann auch durch die zusätzliche Einlage Nr. 913/2 und die Multifunktionsrückseite Nr. 913/3 (bitte separat bestellen) erweitert werden.
Bestellcode
C3748602
Schubladengröße
3 - 530 x 350 x 60mm; 2 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Preis je Stück €
834,36
Bestellcode
C3748616
Schubladengröße Preis je Stück €
3 - 530 x 350 x 80mm; 3 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
936,84
97N/8KM Werkzeugwagen - 8 Schubladen
97H/10KM Werkzeugwagen - 10 Schubladen
1
Eingetragenes Design, mit solider Mehrzweckarbeitsplatte Nr. 913/1, Kunststoffgriffen an den Schubladen und Stoßschutzband an den vertikalen Ecken, montiert mit doppelt gelagerten Rädern, öl- und säureresistent, 2 Parkbremsen und 8 auf leichtgängigen Rollen montierte herausnehmbare Schubladen, voll ausziehbare Schubladen, einfach anheben, um diese in der Position zu verriegeln. Kippsicher
- es ist nicht möglich, mehr als eine Schublade gleichzeitig herauszuziehen.
Halter für Papierrollen und Sprühdosen. Kann mit den Standard- und TCS-
Einlagen von STAHLWILLE erweitert werden. Zentralverriegelung dank seitlich montiertem Zylinderschloss. Kann mit den Werkzeugkästen Nr. 94N und Nr. 94N/ KM kombiniert werden. Kann auch durch die zusätzliche Einlage Nr. 913/2 und die Multifunktionsrückseite Nr. 913/3 (bitte separat bestellen) erweitert werden.
Eingetragenes Design, mit solider Mehrzweckarbeitsplatte Nr. 913/1, Kunststoffgriffen an den Schubladen und Stoßschutzband an den vertikalen
Ecken, mit leichtgängigen Kunststoffrädern, 2 Verriegelungsbremsen und 10 auf leichtgängigen Rollen montierte herausnehmbare Schubladen, voll ausziehbare Schubladen, einfach anheben, um diese in der Position zu verriegeln. Kippsicher
- es ist nicht möglich, mehr als eine Schublade gleichzeitig herauszuziehen. Halter für Sprühdosen und Papierrollen. Kann mit den Standard- und TCS-Einlagen von STAHLWILLE erweitert werden. Der Platz in den Seitenwänden kann individuell durch die Verwendung der Quadratlochungen und Haken Nr. 8031-8041 optimiert werden. Zentralverriegelung dank seitlich montiertem Zylinderschloss. Kann mit den Werkzeugkästen Nr. 94N und Nr. 94N/KM kombiniert werden. Kann auch durch die zusätzliche Einlage Nr. 913/2 und die Multifunktionsrückseite Nr. 913/3 (bitte separat bestellen) erweitert werden.
Bestellcode Schubladengröße
C3748608 3 - 530 x 350 x 60mm; 3 - 530 x 350 x 80mm; 1 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm
Preis je Stück €
890,19
Bestellcode
C3748621
Schubladengröße
2 - 530 x 350 x 60mm; 6 - 530 x 350 x 80mm; 2 - 530 x 350 x 100mm
Preis je Stück €
1061,50
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
451
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42780
42779
42784
42783