Page 464 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 464
Rollenschränke
Truhe mit 4 Schubladen, orange
Truhe mit 4 Schubladen
Robuste Werkstatttruhe mit großer Kapazität
Doppelwandiger Rahmen schützt die Schienen und Schubladen vor Schlägen/ Stößen
Verstärkte Bereiche, um die Belastung in anfälligen Punkten zu minimieren Lange Schubladenschienen mit Kugellagern und vollständig zu öffnenden Schubladen
Klick/Einrast-Verschlusssystem der Schubladen
Starke und sichere Rundschlüssel und Zentralverriegelung
Interne Schubladenabmessung:
Rollwagen, 3DR, 2 Ablagen
Bestellcode
C5052375
C5052376
Artikel Beschreibung
ROLL CART-3DR + 2TRAYS ORANGE
ROLL CART-3DR + 2TRAYS BLACK
Größe
750 x 425 x 77 mm
750 x 425 x 77 mm
Preis je Stück €
553,64
553,64
97N/6KM Werkzeugwagen - 6 Schubladen
(3×) 543 × 445 × 53 mm (1x) 543 x 445 x 118 mm
Bestellcode
C3408755
Rollwagen, 2 Ablagen, orange
1
Preis je Stück €
332,23
Bestellcode
C5052373
Rollwagen, 3 Ablagen, orange
Größe
750 x 425 x 77 mm
Preis je Stück €
145,93
Eingetragenes Design, mit solider Mehrzweckarbeitsplatte Nr. 913/1, Kunststoffgriffen an den Schubladen und Stoßschutzband an den vertikalen Ecken, montiert mit doppelt gelagerten Rädern, öl- und säureresistent, 2 Parkbremsen und 6 auf leichtgängigen Rollen montierte herausnehmbare Schubladen, voll ausziehbare Schubladen, einfach anheben, um diese in der Position zu verriegeln. Kippsicher
- es ist nicht möglich, mehr als eine Schublade gleichzeitig herauszuziehen.
Halter für Papierrollen und Sprühdosen. Kann mit den Standard- und TCS-
Einlagen von STAHLWILLE erweitert werden. Zentralverriegelung dank seitlich montiertem Zylinderschloss. Kann mit den Werkzeugkästen Nr. 94N und Nr. 94N/ KM kombiniert werden. Kann auch durch die zusätzliche Einlage Nr. 913/2 und
die Multifunktionsrückseite Nr. 913/3 (bitte separat bestellen) erweitert werden. Werkzeugwägen, Werkzeugkästen, Werkbänke und Zubehör.
Bestellcode
C3748596
Schubladengröße
1 - 530 x 350 x 80mm; 3 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Preis je Stück €
791,53
Bestellcode
C5052374
Größe
750 x 425 x 77 mm
Preis je Stück €
181,18
450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
45084
41152 41180
42776
45088