Page 452 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 452
Werkzeuglagerung weichen Werkzeugtaschen
Extra breite Werkzeugtasche
Diese Werkzeugtasche ist dafür konzipiert, Werkzeuge zu schützen. Zwei große Fächer für Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und kleinere Fächer für Schrauben und Nägel. So stabil wie ein Werkzeugkasten, aber leicht und einfacher zu tragen. Größe: 500 mm x 300 mm x 260 mm
Kraftvolle Tragetasche mit Abdeckung
Kraftvolle Tragetasche mit Abdeckung, verstärktem Boden und gepolstertem Schultergurt für mehr Komfort.
Verfügt über Multitool-Taschen und -Halter. Ergonomischer, beschichteter Tragegriff. Maße: L x B x H: 51 x 24 x 36cm
Bestellcode
C3971714
Offene FatMax®-Werkzeugtasche
Preis je Stück €
50,97
Bestellcode
C6906079
Dimensionen LängexBreitexHöhe Material
51 x 36 x 24cm 600D polyester
Preis je Stück €
32,35
1 Hochbelastbare Werkzeugtasche aus 600-Denier-Gewebe mit Lederverstärkung. Steifes, wasserfestes Unterteil, Schultergurt. Multifunktionale Werkzeugtaschen.
Werkzeugtasche ohne Deckel für einfachen Zugriff
Werkzeugtasche ohne Deckel für einfachen und schnellen Zugriff
10 Innen- und 11 Außentaschen, Maßbandbefestigung, Wasserwaagenhalter Wasserfester Boden
Bequemer gepolsterter Tragegurt und Griff
Bestellcode
C2416339
Offene FatMax®-Werkzeugtasche
Hochbelastbare, offene Werkzeugtasche aus 600-Denier-Gewebe mit Lederverstärkung. Steifes, wasserfestes Unterteil, Schultergurt und Stahlgriff. Multifunktionale Werkzeugtaschen.
Preis je Stück €
30,36
Bestellcode
C3769861
Länge
600 mm
Höhe
400 mm
Außenbreite
600 mm
Preis je Stück €
46,87
Werkzeugkasten aus Stoff mit Aufbewahrungsfach, leer
Bestellcode
C2416340
Größe
457 mm
Preis je Stück €
32,20
Bestellcode
C5094079
Maße T x B x H
420 x 220 x 250 mm
Preis je Stück €
76,00
438
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
9816 9817
8930
41437
11687
206960