Page 451 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 451
Werkzeuglagerung weichen Werkzeugtaschen
Werkzeugtasche mit breiter Öffnung
Big Foot Werkzeugtasche
Vielseitige Tasche mit viel Kapazität und wasserdichtem Boden. Größe: 222 x 406 x 305 mm
Werkzeugtasche mit breiter Öffnung aus beständigem 600D-Stoff. Verfügt über mehrere Taschen und Staufächer. Kraftvoller Reißverschluss. Ausgestattet mit einem gepolsterten Schultergurt für größeren Tragekomfort. Maße: L x B x H -40 x23 x 29cm.
Bestellcode
C6023309
Werkzeugtasche
Preis je Stück €
37,87
Bestellcode
C6906078
Dimensionen LängexBreitexHöhe Material
40 x 29 x 23cm 600D polyester
Preis je Stück €
19,94
Extra breite/Hochleistungs-Werkzeugtasche
Extra breite/Hochleistungs-Werkzeugtasche aus beständigem 600D-Stoff. Zahlreiche interne und externe Werkzeugaufhänger und -taschen. Gepolsterter Schultergurt für größeren Tragekomfort. Starker und beständiger Reißverschluss. Maße: L x B x H: 46 x 28 x 30cm
Design wie die traditionelle Metallwerkzeugtasche, aber leichter und einfacher zu tragen. Breite Öffnung oben zur leichten Zugriff und Schlaufen zum Mitnehmen von Entwürfen oder Waagen. Größe: 210 x 419 x 260 mm
Bestellcode Dimensionen LängexBreitexHöhe Material
C6906076 46 x 30 x 28cm 600D polyester
Professional-Werkzeugtasche, faltbar
Preis je Stück €
22,91
Bestellcode
C3954503
Faltbare Werkzeugtasche
Preis je 1 Stück €
33,01
Klein, leicht und stabil, mit Reißverschluss für die Sicherheit. Gepolsterter Griff mit verstärkten Nähten für zusätzliche Festigkeit. Die extra breite Öffnung bietet einfachen Zugriff auf alle Werkzeuge.
Lang genug, um Sägen und Wasserwaagen zu transportieren, mit Platz und Taschen für weitere Werkzeuge. Größe: 600 mm x 260 mm x 400 mm
Preis je Bestellcode Größe Stück €
C4189745 440 x 285 x 190 mm 30,58
Bestellcode
C2408859
Preis je Stück €
37,70
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
437
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9473 206957 206959
9476 38550 38548