Page 454 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 454
Werkzeuglagerung Kunststoff-Werkzeugkästen | Metallwerkzeugkästen
Pro-Werkzeugkiste
Werkzeugkiste aus Kunststoff mit Schutzkappen und Tragegriff aus Aluminium über die ganze Kistenlänge. Schaleneinsatz enthalten.
Wasserfeste FatMax®-Werkzeugkiste
Hochbelastbare Werkzeugkiste aus Strukturschaum mit IP53 Dichtigkeit: Schutz vor Staubablagerung
und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte. Robuster Griff mit Weichstoffeinlage, Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Metallverschlüsse und -scharniere.
FatMax®-Werkzeugkiste
Hochbelastbare Werkzeugkiste aus Strukturschaum mit IP53 Dichtigkeit: Schutz vor Staubablagerung
und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte. Robuster Griff mit Weichstoffeinlage, Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Metallverschlüsse und -scharniere.
Bestellcode
C3946551
Preis je Größe Stück €
26” / 660 mm 27,48
Preis je Stück €
34,36
43,64
Bestellcode
C3954943
C3954944
C3954945
Größe
510 mm
585 mm
660 mm
Preis je Stück €
36,96
40,40
45,56
Bestellcode
C2149374
C2416338
Größe
585 mm
710 mm
Cantilever-Werkzeugkasten
Ausführung: rot hammerschlaglackierte Emaille
Werkstoff: Werkzeugstahl
Durch Ziehen der Handgriffe lassen sich die Kästen mühelos zu beiden Seiten öffnen und der Zugriff zu allen Fächern liegt frei 3140N mit 3 Unterteilungen 3141N mit 5 Unterteilungen
Bestellcode
C1250889
C1250890
C3417519
Artikel Beschreibung
GARAGEN-WERKZEUGKASTEN 3 COMP. GARAGEN-WERKZEUGKASTEN 5 COMP.
Länge
470 mm
470 mm
Anzahl der Einzelteile
Preis je Stück €
64,54
84,22
84,22
Freitragender Stahlwerkzeugkasten 530 mm hammerschlaglackiert in rot
3
5
5
Außenbreite
470 mm
470 mm
530 mm
Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt
1
Werkzeugkiste, aus Edelstahl und Kunstst- off, mit entnehmbarer Ablage
• Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb
• Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt • Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck- Fügetechnik
• Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere • Deckelarretierung bei voller Öffnung
• Breite Tragegriffe
• Max. Zuladung 150 kg
• Verschließbar mit Vorhängeschloss • Ausgekleideter Innenraum
• Mit Einsatz für Kleinteile (ES 1440) • Lieferung ohne Werkzeuge
Bestellcode
C2720589
C2499877
Maße T x B x H
500 x 200 x 220 mm
575 x 245 x 265 mm
Preis je Stück €
58,00
83,00
Bestellcode
C2720000
C2719997
C2719998
C2719999
Preis je Maße T x B x H Stück €
998 x 387 x 320 mm 223,50
698 x 387 x 320 mm 195,00
841 x 427 x 340 mm 219,00
918 x 537 x 440 mm 237,75
440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41440 9808
9813
40690 11670 9814