Page 450 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 450
Werkzeuglagerung Werkzeugtaschen | Werkzeuglagerung Rucksäcke
Werkzeugkoffer aus dick strukturiertem Poly- propylen, Aluminiumprofil, doppelwandig
Gürtelsatz, 3 Taschen
Gürtelsatz, 3 Taschen
Bis zu einer Taille von 48”
Aus robustem, leichtgewichtigem Nylon
Viele Nieten für echte Stärke
Rostfreie Befestigungen, einschließlich Bandgriff 4750-3PB-2 beinhaltet 4 Haken für zusätzliche Schlaufen und 3 Sicherheitsringe für die Anbringen von Tragebändern
Bohrertasche
Bohrertasche
Ergonomisches Design
Rostfreie Befestigungen
Material genietet und verstärkt
4750-DHO-2 beinhaltet einen Sicherheitshaken für die Anbringung von Tragebändern
Bestellcode
C2720577
Maße T x B x H
490 x 230 x 380 mm
Preis je Stück €
240,00
Bestellcode
C3420134
Schnell öffnender Gürtel
Preis je Stück €
59,47
Preis je Stück €
18,55
19,82
Hochleistungs-Werkzeugrucksack
Bestellcode
C3420138
C5057748
Artikel Beschreibung
DRILL HOLSTER
DRILL HOLSTER WITH RING
Werkzeugkiste, tragbar, mit fünf Bereichen
Schnell öffnender Gürtel Taillengröße von 28” von 54” Schnell öffnende Schnalle
1 Werkzeuggürtel aus extra starkem Nylon und 600D-Polyester
Bestellcode
C3420158
Tasche für Pistolennägel
Preis je Stück €
11,52
Bestellcode
C2393573
Maße T x B x H
550 x 200 x 210 mm
Preis je Stück €
59,00
Stylischer und funktionaler Hochleistungs- Werkzeugrucksack aus beständigem 600D-Stoff. Verfügt über ein gepolstertes Rückenteil und gepolsterte Gurte für mehr Komfort. Enthält 40 ausgewählte von der Tasche abtrennbare und tragbare Rolltaschen. Laptopfach. Seitentaschen. Vordere Netztasche. Maße: L x B x H -35 x18 x 47cm.
Dimensionen
LängexBrei- Preis je
Bestellcode texHöhe Material
C6906077 35 x 47 x 600D polyester 18cm
FatMax®-Werkzeugrucksack
Stück €
33,95
13209/1 Werkzeugkoffer Hartschale Basis- modell
Passt an jeden Gürtel
Kunststoffverstärkung innen
Industrienähte
Nimmt bis zu 7 Nagelstreifen mit 91-mm-Nägeln auf Größe: 10 × 26 cm
Solider Aluminiumrahmen, 2 Schlösser, ergonomisch geformter Tragegriff, robust verbundene Deckelstütze, Werkzeughalterpanel zum Lagern der Werkzeuge
auf beiden Seiten, mit 21 Taschen und integrierter Dokumententasche. Die ABS-Einlage kann unterteilt werden und umfasst eine Abdeckung mit 6 Taschen. Werkzeugkoffer, Hartschale.
Hochbelastbarer Rucksack aus 600-Denier-Gewebe mit Innenabteilen zur Werkzeuglagerung. Steifes, wasserfestes Unterteil.
Bestellcode
C3420141
Preis je Stück €
Bestellcode
C3748671
Preis je Stück €
149,13
Preis je Stück €
13,23
Bestellcode
C4199962
59,44
436
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41203
41208
41199
42786 41442
41202
9809
206958
41434