Page 453 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 453
Werkzeuglagerung weichen Werkzeugtaschen | Kunststoff-Werkzeugkästen
Werkzeugtasche aus Stoff, mit Schale für Kleinteile
Werkzeugkasten aus Kunststoff
Schwarzer Kunststoff-Werkzeugkasten mit Aluminiumgriffen und -verschlüssen. Innere Ablagefächer. Drei Ablagefächer im Deckel des Werkzeugkastens.
Bestellcode
C2720575
Werkzeugkasten aus Kunststoff
Maße T x B x H
520 x 220 x 250 mm
Preis je Stück €
verschließbar durch Vorhängeschloss.
Bestellcode Maße L x T x H
C6875808 595 x 289 x 328mm
Umweltverträgliche Polypropylen-Werkzeugkiste
Preis je Stück €
16,68
98,00
Umweltverträgliches Polypropylen- Gemisch
Herausnehmbarer Einsatz Einhakverschlüsse mit Messingbügeln
Vorrichtung für ein Vorhängeschloss Ohne Inhalt
Schwarzer Kunststoff-Werkzeugkasten mit Aluminiumgriffen und -verschlüssen. Innere Ablagefächer. Zwei Ablagefächer im Deckel des Werkzeugkastens. verschließbar durch Vorhängeschloss.
Preis je
Stück € 1
12,69
17,82
Bestellcode Maße L x T x H
C6875806 462 x 256 x 242mm
Werkzeugkasten aus Kunststoff
Preis je Stück €
11,57
Bestellcode
C3433131
C3433132
Länge
390 mm
420 mm
Höhe
210 mm
230 mm
Außenbreite
390 mm
420 mm
Umweltverträgliche Polypropylen-Werkzeugkiste
Schwarzer Kunststoff-Werkzeugkasten mit Aluminiumgriffen und -verschlüssen. Innere Ablagefächer. Drei Ablagefächer im Deckel des Werkzeugkastens. verschließbar durch Vorhängeschloss.
Umweltverträgliches Polypropylen- Gemisch
Herausnehmbarer Einsatz Einhakverschlüsse mit Messingbügeln
Vorrichtung für ein Vorhängeschloss Rutschfester Griff
Ohne Inhalt
Bestellcode
C6875807
Maße L x T x H
547 x 271 x 278mm
Preis je Stück €
13,67
Bestellcode
C3433133
C3433135
Länge
510 mm
660 mm
Höhe
280 mm
270 mm
Außenbreite
510 mm
660 mm
Preis je Stück €
23,92
35,35
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
439
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196911 187566
41436
11673
11672 196910