Page 441 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 441
Sanitärwerkzeuge
RONOL Hochleistungsschneidöl
TP 25, Prüfpumpe
Erhöhte wesentlich die Standzeiten der Schneidbacken. Hervorragende Kühl- und Schmiereigenschaften.
Zwei-Ventil-Technik für zuverlässige und präzise Testergebnisse. Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle: passt in jedes Auto.
Bestellcode
C4181767
C4181768
Artikel Beschreibung
RONOL, Sprühdose, 600ml
RONOL, Kanister, 5L
Preis je Stück €
13,95
43,95
Bestellcode
C4181788
RP 50-S, manueller Tester
Druckbereich
0 - 25 bar
Preis je Stück €
182,95
RONOL SYN Hochleistgungsschneidflüssigkeit
100% wasserlöslich und hautverträglich. Hervorragende Kühlschmiereigenschaften.
Preis je Bestellcode Artikel Beschreibung Stück €
Zwei-Ventil-Technik für zuverlässige und präzise Testergebnisse. Optionales extra fein skaliertes Manometer für die Prüfung von Systemen bis 16 bar mit 0,1 bar Skalierung.
1
C4181769 RONOL SYN, Sprühdose, 600ml
C4181770 RONOL SYN, Kanister, 5l
Rohraufrauhzange, 3⁄8 - 2”
15,45
54,45
Bestellcode
C4181786
C4181787
Artikel Beschreibung
RP50S, manuell
RP 50S Inox, manuell
Druckbereich
0 - 50 bar
0 - 50 bar
Preis je Stück €
289,45
316,95
RP PRO III Elektronische Prüfpumpe
Ganzstahlgeschmiedete Zange mit gehärteten Rollen. Gleichmäßiges, gewindeschonendes Aufrauen über den gesamten Umfang.
Selbstansaugende elektrische Befüll- und Prüfpumpe. Flüssigkeitszufuhr frei wählbar: selbstansaugend oder aus einer Druckquelle. Geeignet für Wasser und Glycol.
Bestellcode
C4181765
C4181766
Artikel Beschreibung
Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2
Ersatz-Aufraurollen, 3 St.
Preis je Stück €
92,95
***
Bestellcode
C4181789
C4181790
Artikel Beschreibung Druckbereich
RP PRO III, elektrisch 0 - 40 bar
ROTHENBERGER 0 - 40 bar 61187 ADDITIONAL
GAUGE F. RP PRO III
Maximaler Durchfluss (LPM)
6
Preis je Stück €
509,45
46,45
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
427
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11691
11865 9915
11712 11705 11709