Page 439 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 439
Sanitärwerkzeuge
ROMAX 3000 Basis-Set inkl. Schaltnetzteil 230 V
Set Pressbacken-Sets
Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku- und Netzbetrieb zum systemabhängigen Verpressen von Armaturen bis 110 mm (systemabhängig). Zuverlässig und wirtschaftlich.
Bestellcode
C4181738
ROMAX 3000 Basis-Set mit zweitem Li-Ionen-Akku
Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku- und Netzbetrieb zum systemabhängigen Verpressen von Armaturen bis 110 mm (systemabhängig). Zuverlässig und wirtschaftlich.
Bestellcode
C4181737
Standard-Pressbacke
Modell-Nummer
1000000220
Kraft
230V
Preis je Stück €
1399,95
Für Romax 3000, Romax Pressliner und Romax AC ECO. Greifen der Pressschlinge mittels Zwischenbacke.
Bestellcode
C4181739
C4181740
C4181741
Artikel Beschreibung
Satz Pressbacken SV 42-54
Satz Pressbacken M 42-54
Satz Pressbacken TH 40-50
Preis je Stück €
1532,95
1518,45
1291,45
SUPER CUT-Ratschenschnittsatz BSPT
Modell-Nummer
1000000209
Preis je Stück €
1399,95
1
Bei Ratschenhebel 1/4 - 2” erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4 - 1,1/4” über Adapter (No. 71273). Sicherer Halt mit Sprengringarretierung.
Für Romax 3000, Romax Pressliner und Romax AC ECO. Spezielles Härteverfahren.
Bestellcode
C4181756
C4181757
C4181758
Artikel Beschreibung
SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1,1/4 mit Kasten
SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1,1/4 mit Kasten
SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2 mit Kasten
Nettogewicht
5,1 kg
6,2 kg
10,8 kg
Inhalte Produkt- gruppen
1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 in
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 in
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 in
Preis je Stück €
175,45
329,45
486,45
Bestellcode
C4181742
C4181743
C4181744
C4181745
C4181746
C4181747
C4181748
C4181749
C4181750
C4181751
C4181752
C4181753
C4181754
Artikel Beschreibung
Pressbacke Standard, M15
Pressbacke Standard, M18
Pressbacke Standard, M22
Pressbacke Standard, M28
Pressbacke Standard, M35
Pressbacke Standard, SV15
Pressbacke Standard, SV18
Pressbacke Standard, SV22
Pressbacke Standard, SV28
Pressbacke Standard, SV35
Pressbacke Standard, TH16
Pressbacke Standard, TH2
Pressbacke Standard, TH26
Preis je Größe Stück €
M15 124,95
M18 143,45
M22 143,45
M28 143,45
M35 157,95
SV15 192,45
SV18 192,45
SV22 192,45
SV28 183,45
SV35 135,45
TH16 158,95
TH2 158,95
TH26 165,95
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12333
12360 12361
12371
12369