Page 442 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 442
Sanitärwerkzeuge
ROTEST-Lecksuchspray, 400 ml
Einfache Handhabung – immer einsatzbereit Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen.
Sechs Flaschen ROCLEAN Chemische Reinigung
Zur Verwendung mit dem ROPULS D-Spülkompressor bei angebrachtem RECLEAN- Injektor.
Bestellcode
C4181791
ROPULS D Spülkompressor
Preis je Stück €
4,16
Bestellcode
C4183210
C4183211
C4183212
C4183213
Artikel Beschreibung
6 Flaschen ROCLEAN Desinfektion
6 Flaschen ROCLEAN chemische Reinigung Kühlererwärmung
6 Flaschen ROCLEAN chemische Reinigung Oberflächener- wärmung
6 Flaschen ROCLEAN chemische Reinigung Schutzmittel
Preis je Stück €
199,95
199,95
199,95
199,95
ROFROST TURBO Rohreinfrierer
1 Zum Entschlammen und Reinigen von Heizungssystemen und Unterbodensystemen sowie zum Spülen von Trinkwassersystemen. Ein Gerät mit drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz.
Preis je Bestellcode Stück €
C4183208 1999,95
ROCLEAN Dampfstrahlgerät
Roclean-Injektor nur mit Druckluftschlauch für die Verwendung mit dem Ropuls- Spülkompressor zur Reinigung und Instandhaltung des Systems.
Preis je Bestellcode Stück €
C4183209 98,95
Sicheres Einfrieren: Thermometer an den Einfrierzangen als Indikator, wann das Rohr komplett zugefroren ist. Reduziereinsätze in verschiedenen Größen für alle gängigen Rohrdurchmesser.
Modell-Nummer
62200
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
7
Bestellcode
C4181792
C4181793
C4181794
Artikel Beschreibung
ROFROST TURBO 1,1/4in +6 Einsätze 230V
ROFROST TURBO 2in + 4 rote Einsätze 230V
ROFROST TURBO 2in +8 Einsätze 230V
Preis je Stück €
1736,45
1909,95
1559,95
ROFLAME PIEZO 1800 °C
Hochleistungsbrenner mit stabilem, ergonomischem Handgriff. Bequeme Einhandbedienung und sichere Abstellfläche.
Bestellcode
C4181776
Preis je Stück €
41,95
428
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
12357 12364 12332
11669 11745
12323