Page 440 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 440
Sanitärwerkzeuge
SUPERTRONIC 1250-Satz, BSPT1/2”–1.1/4”, 230 V
Robust und leicht im Einsatz für Gewindeschneidarbeiten mit hoher Beanspruchung. Schrägverzahntes Getriebe für maximale Kraft (800 Watt).
SUPERTRONIC kompaktes, tragbares Schneidegerät
Automatik-Schneidköpfe mit Gewindegrößenschnelleinstellung, Gewindelängenautomatik, feineinstellbare Gewindetiefe ohne Neujustierung. Schlagspannfutter mit auswechselbaren Spannbacken, optimales Klemmverhalten durch flexible Anpassung und breite Auflagen.
Modell-Nummer
71450
Länge
456 mm
Kraft
230V
Bestellcode
C4181760
SUPERTRONIC 2000-Set, BSPT R, 1/2 - 2”, 230 V
Preis je Stück €
462,95
Preis je Stück €
2703,95
4575,95
5615,95
Modell-Nummer
56175
Bestellcode
C4181761
C4181762
C4181763
Artikel Beschreibung
SUPERTRONIC 2SE, Auto,BSPT R 1/2”-2”,230V
SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2”-3”,230V
SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2”-4”,230V
Kraft
230V-1150W
230V-1700W
230V-1750W
Transportwagen für Supertronic 3SE/4SE
Zuverlässiger Motor für den Dauereinsatz. (Vierfach schnellerer Rücklauf durch Rücklaufgetriebe).
Preis je 1 Bestellcode Stück €
C4181759 1032,95
ROPOWER 50 R, Tragbares Schneidegerät
Motor doppelt isoliert nach VDE und CE. Automatik-Schneidkopf mit integrierter Ölversorgung. Faltbarer Transportständer enthalten.
Bereich: 1/4–2” BSPT Rohrgewinde
1/4–2” NPT Rohrgewinde
Beide Gewindeschneidmaschinen 3 SE und 4 SE passen auf den neuen Transportwagen. Leichtgängiger Transport auch schwerer Lasten.
Bestellcode Größe
C4181764 800mm x 600 mm
RO GROOVER 2” - 12” Hydraulisches Rollnutgerät
Preis je Stück €
345,95
Modell-Nummer
71256
Kraft
230V
Sicheres Arbeiten durch kompakte und sehr stabile Konstruktion der Maschine. Feineinstellung für Nuttiefe und Regulierung.
10–24 mm
Bestellcode
C4181755
Preis je Strom Stück €
230V 2703,95
Bestellcode
C4181771
Preis je Stück €
2889,95
Modell-Nummer
1000000087
Kraft
230V-1100W
Modell-Nummer
56050
426
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11678 12184 12185
12344 11698 11683