Page 443 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 443
Sanitärwerkzeuge
SUPER FIRE 3 Hot-Box, 7/16 - EU
ROOFING-SET PIEZO-Zündung.
Multigas 300
Ideal für Bedachungs- und Asphaltierungsarbeiten und zum Kleben von Bitumenbahnen. Effizientes Arbeiten auch bei widrigen Witterungsbedingungen durch Flammenstabilisator.
Hohe Flammentemperatur durch Zyklonverwirbelung. Bis zu 2,5 Stunden Gebrauch pro Zylinder.
Bestellcode
C4181785
Nettogewicht
2,1 kg
Preis je Stück €
99,95
Bestellcode
C4181773
ROCOLT HANDY PIEZO Set
Preis je Stück €
178,95
ALLGAS 2000 PS 0.5/2 Kompakt-Set
Propan-/Butangasmischung für Flammentemperaturen bis 1.900 °C. Gaskartusche mit 7⁄16” EU-
Anschlussgewinde.
Bestellcode
C4181777
Maxigas 400, 600 ml
Hochleistungs-Schweiß-, Schneid- und Hartlötgas für Flammentemperaturen bis 2.200 °C. Gaskartusche mit 1 7⁄16” EU-Anschlussgewinde.
Preis je Stück €
4,95
Kein Verdrehen des Schlauches, arbeiten in jeder Position. Zuverlässige Piezo-Zündung (bis zu 30.000 Zündungen)
Bestellcode Preis je Stück €
C4181775 311,95
MULTI 300 Weichlöt-Kit mit Propanregler
Bei Blecharbeiten (Dachrinnen, Bleche und Dacheinfassungen, Ventilationsschächte etc.) Für alle Arten von Kolbenlötungen im Bereich Elektro- und Feinelektronik.
Tragbares, leichtes Montage-Hartlötgerät. Kleine Propan-Flaschen, die nachgefüllt werden können.
Bestellcode
C4181782
Arbeitstemperatur
1150 °C
Preis je Stück €
592,95
Flammenschutzmatte 33 x 50 cm, kurzfristig 1100°C
Preis je Stück €
187,45
Permanente Wärmebeständigkeit bis 900 °C durch direkten Kontakt der Flamme oder geschmolzener Schlacke. Gute Formbarkeit, lange Lebensdauer, asbestfrei und gesundheitlich unbedenklich.
Preis je Bestellcode Stück €
C4181778 9,45
MAPP-Gas
Erhöhte Sicherheit für den Anwender durch die Sandwich-Ventile und Aluminium-Mono-Block-Zylinder. Extrem hohe Flammentemperatur, größter brennenden Performance und garantierte kurze Arbeitszeiten. Mit 7/16”-EU-Gewinde.
Bestellcode
C4181781
ROOFING-SET mit 5-m-Schlauch.
Bestellcode
C4181772
Größe
500mm x 300 mm
Preis je Stück €
35,45
Gaskartusche C200 Supergas
Ideal für Bedachungs- und Asphaltierungsarbeiten und zum Kleben von Bitumenbahnen. Effizientes Arbeiten auch bei widrigen Witterungsbedingungen durch Flammenstabilisator.
Butan-Anstechkartusche mit Propananteil auch zum Arbeiten bei niedrigen Temperaturen. Hergestellt nach EN417
Bestellcode Nettogewicht
C4181784 1,2 kg
Preis je Stück €
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C4181774
Preis je Stück €
16,45
58,45
C4181779 1,95
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
429
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12363 11657
11653
11661
12328 11614
11663
12362
12329
12330
12331