Page 438 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 438
Sanitärwerkzeuge
ROCAM EPT-Sets
ROBEND H+W Plus Standard-Kaltbiege-Sets
Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180° Rolub-Antiblock-System.
Zum Aufweiten und Kalibrieren von weichen und halbharten Rohren sowie zur Herstellung von Reduzierungen. Mehr als 40 Jahre know-how vom Pioneer der Aufweittechnik und einem der führenden Hersteller von Aufweitwerkzeugen!
Bestellcode
C4181712
C4181713
Inhalte Produktgruppen
12 - 15 - 18 - 22 mm
15 - 18 - 22 mm
Preis je Stück €
797,45
1450,95
ROBEND 3000 Set Elektro-Biegegeräte
Bestellcode
C4181732
C4181733
C4181734
C4181735
Aufweitköpfe, Standard
1
Inhalte Produktgruppen
12-15-18-22-28 mm
10-12-16-18-22 mm
10-12-16-22-28 mm
12-16-18-22-28 mm
Preis je Stück €
467,95
467,95
467,95
462,95
Tragbares robustes Elektro-Biegegerät zum Kaltbiegen bis 180°. Behält Form und bleibt stabil: Biegeformen aus qualitativ hochwertigem, geschmiedetem Aluminium. Für die Verwendung mit Kupfer, Stahl und Edelstahl.
Teilenummer
Bestellcode
C4181714
C4181715
C4181716
025700X
025703X 025705X
Teilenummer
025700X
025703X
025705X
Kraft
230V
230V
230V
Inhalte Produktgrup- pen
12 - 15 - 18 - 22 mm
12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
15 -22 - 28 mm
Nettogewicht
20,6 kg
23,5 kg
24,12 kg
Zum Aufweiten und Kalibrieren von weichen und halbharten Rohren sowie zur Herstellung von Reduzierungen. Mehr als 40 Jahre know-how vom Pioneer der Aufweittechnik und einem der führenden Hersteller von Aufweitwerkzeugen!
Preis je Stück €
1215,45
1542,95
1215,45
ROMAX kompaktes Basis-Set mit 18 V / 3 Ah-Akku
Bestellcode
C4181717
C4181718
C4181719
C4181720
C4181721
C4181722
C4181723
C4181724
C4181725
C4181726
C4181727
C4181728
C4181729
C4181730
C4181731
Größe
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
Preis je Stück €
103,95
113,95
113,95
99,45
113,95
99,45
113,95
98,45
113,95
130,95
122,95
159,95
135,45
135,45
135,45
Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku- und Netzbetrieb zum systemabhängigen Verpressen von Befestigungen bis 28 mm bei Metall und 40 mm bei Kunststoff. Zuverlässig und wirtschaftlich.
Modell-Nummer
15800
Bestellcode
C4181736
Preis je Stück €
1157,95
424
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11183 11228
11233
12345
11602