Page 437 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 437
Sanitärwerkzeuge
Roweld P63 S-10 Sword, 220-V-Muffensch- weißgerät
Kunststoffrohrschneider
Wasserhahn-Nachfräs-Set-Kit
Einfache und schnelle Anwendung durch exaktes Nachfräsen des Ventilsitzes bei undichten Wasserhähnen. Einstellbarer Fräsdruck ermöglicht präzises Arbeiten über Feder und Regulierschraube.
schnelles Trennen mit wenigen Umdrehungen. Geringer Platzbedarf, ideal für schwer zugängliche Stellen.
Hohe Flexibilität und Kombinationsmöglichkeit im täglichen Einsatz. Langlebig und den DVS-Vorschriften entsprechend.
Artikel Beschreibung Preis je Bestellcode Stück €
C4183221 Roweld P63 S-10 Schwert, 220V,- 346,95 32 thermostatisch
C4183222 Roweld P63 S-10 Schwert, 220V,- 458,95 63 thermostatisch
C4183223 Roweld P63 S-10 Schwert, 220V,- 231,45 32 elektronisch
C4183224 Roweld P63 S-10 Schwert, 220V,- 346,95 63 elektronisch
RO-QUICK Ventilschlüssel
Adapter mit Drehkreuz für Dusch- und Badewannen. Schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen.
Bestellcode
C4181693
C4181694
C4181695
Kapazität für Rohre
1-1/4in / 32mm
1-1/2in / 40mm
2in / 50mm
Preis je Stück €
17,35
20,95
20,95
CU-INOX Multi 67 Rohrabschneider
Bestellcode
C4183264
C4183265
Artikel Be-
schreibung Nettogewicht
Wasserhahn 350 g Frässatz mit Schneider 3/8-
1 mit Kasten
Wasserhahn 980 g Frässatz
3/8-1 mit je 3 Dichtringen
Preis je Stück €
71,95
109,45
Dieser Rohrabschneider kann für Plastikrohre und Verbundrohre bis zu 67mm sowie für Kupfer- und Edelstahlrohre verwendet werden. MULTI 67 schneidet 6 - 67mm (1⁄4” - 2 - 5⁄8”) Cu + INOX + PVC + Verbundrohre.
Preis je Bestellcode Stück €
C3976168 59,66
Uni-Stufenschlüsselset
Preis je Stück €
64,95
1
ROCUT Professional
Bestellcode
C4183255
Nettogewicht
370 g
Becken-Schraubenschlüssel, Breite 10 - 32 mm
Vielfältig einsetzbar: Nocken-, Innen-Sechskant und Zwölfkant-Mitnahme, Gr. 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” und andere Zwischengrößen. Kein Verkanten in Nippeln und Verschraubungen durch spezielle Bauweise des Stufenschlüssels.
Bestellcode
C4183257
C4183258
Artikel Be- schreibung
Einfach gestufter Schlüsselsatz mit Knarre, 3/8-1
Einfach
gestufter Schlüs- sel,3/8,1/2,3/4,1
Nettoge- wicht
670 g
120 g
Preis je Stück €
47,45
21,95
Sicherer Halt durch gummierten Griff. Präziser rechtwinkliger Schnitt.
Bestellcode
C4181689
C4181690
C4181692
C4181691
Kapazität für Rohre
42 mm
50 mm
63 mm
75 mm
Preis je Stück €
57,95
69,45
88,45
146,95
Schwenkbarer Quergriff ermöglicht optimale Kraftübertragung. Schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang.
Spannbackenka- Bestellcode pazität maximal
C4183249 1,1/4 in
Länge
235 mm
Preis je Stück €
34,45
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11674
8818
10217
12324
12171
12368
12317
12178